カテゴリ
- 測定用品(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(1)
- HAKKO(白光)(12)
- goot(太洋電機産業)(2)
- アームスシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hakko t12-bl」の検索結果

実体顕微鏡
ホーザン(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8総合倍率10/20倍作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
実体顕微鏡(ズーム型)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。質量(kg)4.6電源(V)100電源コード(m)1.8作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)総合倍率(実視野)7~45×ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-545-10)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)272視度調整左右独立式ピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)146
三眼実体顕微鏡
ホーザン¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付質量(kg)4.3総合倍率7~45×作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4)視野28.5~4.4mmΦ鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下