「hozan l-51」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
    付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8総合倍率10/20倍作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
  • 実体顕微鏡 L-KIT612 ホーザン

    実体顕微鏡 L-KIT612

    ホーザン
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
    セット内容(6点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】74、【実体顕微鏡として使用した場合】74ベース寸法(mm)200×255動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
  • キムワイプ 日本製紙クレシア

    キムワイプ

    日本製紙クレシア(325件のレビュー)
    189税込208
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷
    ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
    用途研究検査施設での拭き取り。材質パルプホワイト区分新品シリーズキムワイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 モノタロウ

    実体顕微鏡

    モノタロウ(45件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    倍率20×、40×切り替え式です。
    質量(kg)1.67高さ(mm)220~300作動距離(mm)53総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)ベース寸法(mm)W114×D168×H22スタンドポールスタンド式焦点調整鏡体上下動式接眼レンズ10×(視野数20)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2×、4×(切替式)柱スタンドの直径(mm)14
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • ダストカバー ホーザン

    ダストカバー

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種L-51アズワン品番64-5105-19
  • 実体顕微鏡(ズーム型) ホーザン

    実体顕微鏡(ズーム型)

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
    質量(kg)4.6電源(V)100電源コード(m)1.8作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)総合倍率(実視野)7~45×ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-545-10)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)272視度調整左右独立式ピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)146
  • 実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置 アームスシステム

    実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置

    アームスシステム(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
    付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
  • 三眼実体顕微鏡 ホーザン

    三眼実体顕微鏡

    ホーザン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
    質量(kg)4.3総合倍率7~45×作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4)視野28.5~4.4mmΦ鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下
  • 実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム

    実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット

    アームスシステム(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1セット
    当日出荷
    低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
    セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)質量(kg)4.1総合倍率7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能双眼ズーム式架台200×255×27
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
    トラスコ品番780-6370質量(g)150外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)消費電力(W)7.7定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)LED白色PowerLED 12個取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60LED寿命(時間)約10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡アダプター ホーザン

    顕微鏡アダプター

    ホーザン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンバーションレンズ ホーザン

    コンバーションレンズ

    ホーザン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
    適合機種L-46、L-51、L-461、L-514RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションポール ホーザン

    エクステンションポール

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    支柱の長さを250mm延長できます。 L-520やL-518に取り付けることで、最長720mmの作動距離に対応可能。 低倍率での撮影や手元を広く使いたい時に便利です。
    適合機種L-518、L-520、L-521、L-50長さ(mm)250(先端部ネジ除く)質量(g)600寸法(Φmm)20アズワン品番64-5105-20
  • 標準鏡筒 ホーザン

    標準鏡筒

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様L-51 標準付属品、レンズフィルター付
  • スケール付接眼レンズ ホーザン

    スケール付接眼レンズ

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    片眼のみ入れ替えてご使用ください。 アイカップ付
    仕様デモ機貸出/○適合機種L-46、L-51、L-461、L-514、L-461/514入り組みのL-KIT倍率10×
  • 実体顕微鏡 L-KIT613 ホーザン

    実体顕微鏡 L-KIT613

    ホーザン
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
    セット内容(5点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-703 LEDライト倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84ベース寸法(mm)200×255動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
  • 実体顕微鏡 L-KIT611 ホーザン

    実体顕微鏡 L-KIT611

    ホーザン
    109,800税込120,780
    1セット
    6日以内出荷
    高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
    セット内容(4点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84ベース寸法(mm)200×255動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
  • 三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
    トラスコ品番119-6375質量(kg)2.4テーブル寸法(mm)145×185作動距離(mm)90総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式接眼レンズWF10×(L-511)対物レンズ1×、2×、レボルバー式鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)245視度調整片眼調整式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)90
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    109,800税込120,780
    1セット
    6日以内出荷
    お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
    有効画素数2048X1536(300万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
  • 双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム

    双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット

    アームスシステム
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
    付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.5高さ(mm)(最大試料)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310総合倍率7~45X作動距離(mm)110照明48個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X光学系グリノー式鏡体機能双眼ズーム鏡筒架台小型ポール式傾斜角度(°)(鏡筒)40
  • キムタオル 日本製紙クレシア

    キムタオル

    日本製紙クレシア(100件のレビュー)
    589税込648
    1束(50枚)ほか
    当日出荷
    ウエスがわりに最適なローコストワイパー。 多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。 製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。 ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
    仕様4枚重ね材質パルプ100%茶(未ざらし)シリーズキムタオル
  • キムワイプ γ線滅菌済み 日本製紙クレシア

    キムワイプ γ線滅菌済み

    日本製紙クレシア(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(200枚)
    当日出荷
    電子部品・精密機器のワイピングに適しています。拭き取り面にチリやケバを残しません。
    種別S-200・γ線滅菌済 120×215mmアズワン品番3-6137-01
  • 実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム

    実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット

    アームスシステム
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
    セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)質量(kg)4.8総合倍率7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能三眼ズーム式架台255×200mm
  • ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウ

    ラボワイプ 毛羽立たないタイプ

    モノタロウ(153件のレビュー)
    149税込164
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷
    吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
    用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプホワイト質量(g)約1301枚の寸法(mm)約110×約200寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
  • アイカップ2個組 ホーザン

    アイカップ2個組

    ホーザン(2件のレビュー)
    799税込879
    1個(2個)
    当日出荷
    適合機種L-50/501