カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • DNライティング(4)
  • エスコ(3)
  • マザーツール(3)
  • RS PRO(3)
  • LEDIL(2)
  • ディノライト(2)
  • アズワン(1)
  • サンテック(1)
  • マキタ(1)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • イシグロ(1)
  • マイクロソフト(1)
  • MICROCHIP(1)
  • TAIKO DENKI(1)
  • エツミ(1)
  • WIS(1)
  • ナリカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led-165」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDアームルーペ ホーザン

    LEDアームルーペ

    ホーザン
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
    質量(kg)3電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)倍率2.12×(面積倍率約4.5×)レンズ径(Φmm)165消費電力6.4Wアーム長さ(mm)855色温度6500K最大クランプ幅(mm)65寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。LED白色LED 56個アズワン品番64-5105-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
    仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書
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
"led-165" ホーザン 【通販モノタロウ】