カテゴリ
- 物流用品(1,348)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(709)
- メカニカル部品(259)
- 農業機械(113)
- 配管・水廻り設備部材(80)
- 切削工具(74)
- 制御機器(47)
- 建築金物(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 作業工具(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 電気材料(17)
- 自動車純正部品(16)
- 自動車補修部品(15)
- 家電(11)
- 機構部品(10)
- バイク部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 卓上消耗品(5)
- 測定用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 安全用品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,315)
- SMC(740)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- コガネイ(108)
- テクノフレックス(61)
- ニッセイ(50)
- CKD(30)
- 工進(25)
- 水本機械製作所(24)
- 東海キャスター(19)
- タンガロイ(16)
- BXカネシン(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- AMPHENOL(10)
- 渡辺電機工業(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- イスカル(7)
- 岩崎電気(7)
- サンドビック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-25l」の検索結果

S-15L/S-25L用 替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥1,998税込¥2,1981台9日以内出荷フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(S-15L・S-25L)専用バッテリー質量(g)60対応機種S-15L/S-25L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×15×50アズワン品番64-8965-74
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781箱(500本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)
THK(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)
THK(13件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドガン用スティック
SK11(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(25本)当日出荷全長200mmロングサイズ!用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)寸法(Φmm×Lmm)11.5×200危険物の類別非危険物主なワークパーツ
前蓋用ステー S-25 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷材質鋼(SPCC)質量(g)35仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])287[29.3]開き方下開きステー種類その他ステー
ピストル鋸25 荒目 替刃
アルス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。用途生木の剪定トラスコ品番752-4943全長(mm)300質量(g)60刃長(mm)250表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-25L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
基板端子
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-50
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
イオン交換樹脂カートリッジ式純水器
EASTECH(イーステック)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。使用温度範囲(℃)1~49(最適温度/15~30)材質(ケース)SUS430(ステンレス)最大使用圧力(MPa)0.34材質(樹脂部)カチオン樹脂/アニオン樹脂
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度
三桂製作所¥25,980税込¥28,5781巻3日以内出荷色ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
ネジ止めタイプ結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681袋(50本)当日出荷電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。仕様ねじ止めタイプ色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ
ダイキ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。 視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-10
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-20B
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷ストローク(mm)20アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-30B
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)30アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-100A
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)100アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
...