カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- マルヤス電業(9)
- 三和電気計器(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SMC(3)
- 富士電機(3)
- マザーツール(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- 東京発条製作所(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- 横河計測(2)
- イチネンTASCO(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ZEALOT(ジーロット)(2)
- ZF[自動車用品](2)
- 東発(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「lr022」の検索結果

表面抵抗計
ホーザン¥95,980税込¥105,5781セット当日出荷静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9573セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線幅(mm)130測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
履物チェッカー
ホーザン¥52,980税込¥58,2781個当日出荷コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-5105-02
表面抵抗計 電極なし
ホーザン¥79,980税込¥87,9781個当日出荷静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9574セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線幅(mm)85測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)40質量(g)300奥行(mm)170電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
【レンタル】表面抵抗計(校正書付)
ホーザン¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます 静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応 規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載 ※出荷時は常時測定モード 常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF仕様確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下セット内容本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下質量(g)300(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×40×170(突起物含まず)使用環境60%RH以下(結露なきこと)電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(1.00×1011Ω以上は±20%)電極外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kg印加電圧(V)対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり)サービス分類レンタル
履物チェッカー
ホーザン¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-8896-95
履物チェッカー
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書有
表面抵抗計
ホーザン¥76,980税込¥84,6781個22日以内出荷静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。用途静電気対策製品の性能評価。付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線トラスコ品番827-9575幅(mm)85高さ(mm)40奥行(mm)170電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下