カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ニチフ(1)
- フジ矢(1)
- ベッセル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「no3500e-1」の検索結果

ワイヤーストリッパー
ホーザン(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー
ホーザン(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。全長(mm)165質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)
ホーザン(8件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)207質量(g)365トラスコ品番367-8326RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ (絶縁閉端子用)
ホーザン(25件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。適合端子絶縁閉端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)198質量(g)300仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応