カテゴリ

  • 作業工具(10)
    • ニッパー(1)
    • 精密ドライバー(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(4)
先端形状
マイナス(-)(5)
先端サイズ
  • 1.2mm(1)
  • 1.3mm(1)
  • 1.8mm(3)
  • 2mm(1)
  • 2.3mm(1)
  • 2.5mm(1)
  • 3mm(1)
  • No.0(2)
  • No.1(1)
商品構成
  • セット品(3)
  • 単品(4)
全長(mm)
  • 83(2)
  • 95(2)
  • 102(2)
  • 110(2)
  • 138(1)
  • 156(1)
  • 175(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(5)
  • グリップタイプ金属(2)
刃先マグネット
  • なし(5)
なし
軸貫通
  • なし(5)
なし
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(15)
  • ベッセル(29)
  • ENGINEER(エンジニア)(38)
  • ANEX(50)
  • GREAT TOOL(1)
  • SK11(22)
  • E-Value(18)
  • エスコ(890)
  • リューター(日本精密機械工作)(514)
  • 東京精密(255)
  • ADVANTEC(220)
  • 冨士精密(196)
  • カムス(旧:高周波精密)(166)
  • 青木精密工業(157)
  • ナブテスコサービス(152)
  • Whatman(ワットマン)(135)
  • PALL(ポール)(113)
  • SMC(112)
  • Ideal-Tek(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「seimitu」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ドライバーセット ホーザン精密ドライバーセットホーザン(5件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ニッパー ホーザン精密ニッパーホーザン(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105質量(g)40材質SGT・SCM415(セットピン)呼び寸法(mm)100
精密ドライバー ホーザン精密ドライバーホーザン(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(グリップ)ステンレス種類精密ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密プライヤー ホーザン精密プライヤーホーザン(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類精密プライヤ全長(mm)125切断能力(Φmm) 銅線0.08硬度HRC46仕様ESD対策品質量(g)42トラスコ品番120-4408
セラミック調整ドライバー ホーザンセラミック調整ドライバーホーザン
1,798税込1,978
1本
当日出荷
・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
用途半固定ボリューム・コンデンサの調整材質(グリップ)樹脂全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
調整ドライバー ホーザン調整ドライバーホーザン
259税込285
1本
当日出荷
調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。 チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.0種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)13材質(軸)セルロースアセテート本数1商品構成単品材質(チップ)ステンレス刃先マグネットなし軸貫通なし
ESD精密ドライバーセット ホーザンESD精密ドライバーセットホーザン
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
用途静電気対策が必要な場面に材質(グリップ)導電性ABSセット内容D-91-00、D-91-0、D-92-1.8、D-92-2.5商品構成セット品アズワン品番64-5104-66RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック調整ドライバーセット ホーザンセラミック調整ドライバーセットホーザン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3本組)
当日出荷
機器内の調整に便利なロング仕様。 摩擦、引っ張りに強い縫製ケース付。 ジルコニアセラミックを使用。耐磨耗性が高く、チップ型半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ちつづけます。軸長110mmで奥まった所にあるパーツの調整に最適です。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番373-9961セット内容D-271/D-272/D-275質量(g)55種類セット品本数3商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×200×17刃先マグネットなし軸貫通なし
ルーターミニ ホーザンルーターミニホーザン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属付属品専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属トラスコ品番768-0929全長(mm)195タイプハイスピード周波数(Hz)50/60消費電力(W)20定格電圧(V)AC100グリップ径(Φmm)18(最小部)外径(Φmm)29定格時間(分)15標準ビットK-109-10チャック径(Φmm)2.35本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195回転速度16500min-1[r.p.m])変速あり
ESD精密ドライバー ホーザンESD精密ドライバーホーザン
629税込692
1個
3日以内出荷
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
用途静電気対策が必要な場面に材質(グリップ)導電性ABS仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω軸径(Φmm)3全長(mm)138ハンドル径(Φmm)14材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
精密オイル差し ホーザン精密オイル差しホーザン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップトラスコ品番370-8608全長(mm)133質量(g)12容器(mL)9
精密ワイヤーカッター ホーザン精密ワイヤーカッターホーザン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
フラットケーブルも真っ直ぐにカット。銅より線用カッター。切れ味はニッパーよりも軽く、電線の切断面も滑らかで形を潰さずにカットできます。刃渡りが約30mmあるため、フラットケーブルも真っ直ぐにカットできます。収納時には刃が閉じた状態を保持できるストッパー付き。
仕様ESD管理値全長(mm)163質量(g)80切断能力銅より線 : 2.0(mm2)、フラットケーブル : AWG#28×20芯入数1RoHS指令(10物質対応)対応