カテゴリ
- 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- VICTOR(花園工具)(3)
- フジ矢(1)
- ベッセル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「victor 6003va」の検索結果

合格マルチツール
ホーザン(27件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
合格クリップ
ホーザン(17件のレビュー)¥619税込¥6811パック(10個)当日出荷接続間違い防止、圧着時の補助に。 複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。 リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。トラスコ品番810-7640
VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(8点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
合格ゲージ
ホーザン(17件のレビュー)¥499税込¥5491組当日出荷長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了)トラスコ品番775-7581
ワイヤーストリッパー
ホーザン(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー
ホーザン(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
第二種電工試験練習用 1回セット
ホーザン(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シールセット内容線セット×1+器具セット×1質量(kg)6.4アズワン品番64-5104-74
電気工事士技能試験 工具セット DK-17
ホーザン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(11点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170