カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- フジ矢(19)
- スリーピークス(15)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14)
- VICTOR(花園工具)(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- 室本鉄工(9)
- オーム電機(8)
- イチネンTASCO(6)
- MASTERTOOL(6)
- JAPPY(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ELPA(4)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 廣田工具製作所(4)
- エスコ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vvf2芯」の検索結果
特価

VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー
ホーザン(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
第二種電工試験練習用 部材セット No.1
ホーザン¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷第二種電気工事士試験 2026年度候補問題対応!! 。 候補問題No.1が練習できる部材セット用途第二種電気工事士技能試験の候補問題No.1が練習できる電線と器具のセットです。器具は、試験で実際に使われたメーカーを中心に選定しています。「電工試験の虎」にて施工手順や動画などが確認できます。仕様器具:ランプレセプタクル:1個 / 位置表示灯内蔵スイッチ(埋込形):1個 / 単極スイッチ(埋込形):2個 / 引掛けシーリング(角形):1個 / 差込形コネクタ2本用(赤):2個 / 差込形コネクタ3本用(青):1個 / 埋込連用取付枠:1個 / リングスリーブ(小):8個付属品技能試験対策ハンドブック付質量(g)490適合電線VVF 1.6mm×2芯:1.8m / VVF 1.6mm×2芯:0.35m / EM-EEF 2.0mm×2芯:0.25m