絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユタカ電機製作所のロゴ

ユタカ電機製作所

お客様が求める高機能製品を迅速に開発することをモットーにしており、「電子機器用コンデンサ」「回路製品」「電力・機器用コンデンサ」それぞれの製品分野ごとに、材料開発からの一貫した研究開発体制を構築。研究開発部門と生産部門が密接に連携することで、新技術の早期実用化・製品化を実現しています。

会社情報
会社名株式会社ユタカ電機製作所
設立1957/04/01
所在地〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番9号
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    用途UPS610SP用バッテリパック適合UPS610SPタイプUPS610SP用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    用途UPS1010ST用バッテリパック適合UPS1010STタイプUPS1010ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9電池寿命(年)5
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    用途UPS610ST用バッテリパック適合UPS610STタイプUPS610ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所

    常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS

    ユタカ電機製作所
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「世界最小」クラスの常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120出力電圧(V)100±2%本体質量(kg)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75定格出力電圧(V)AC100発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST

    ユタカ電機製作所
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5種別タワー型形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    用途UPS3010/3020SP用バッテリパック適合UPS3010/3020SPタイプUPS3010/3020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所

    常時商用小型UPS miniシリーズ

    ユタカ電機製作所
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書形状カバー付きタイプ正弦波出力タイプ規格VCCI ClassB端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)約4.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】10ms以下停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
  • 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS ユタカ電機製作所

    常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS

    ユタカ電機製作所
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「世界最小」クラスの常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    49,980税込54,978
    1個
    11日以内出荷
    用途UPS1510ST用バッテリパック適合UPS1510STタイプUPS1510ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    76,980税込84,678
    1個
    23日以内出荷
    用途UPS1410HP用バッテリパック適合UPS1410HPタイプUPS1410HP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
    用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP

    ユタカ電機製作所
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量600VA定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約11定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応なし外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 無停電電源装置FシリーズUPS1510SPF用増設バッテリ装置 ユタカ電機製作所

    無停電電源装置FシリーズUPS1510SPF用増設バッテリ装置

    ユタカ電機製作所
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    UPS1510SPF用増設バッテリ装置、当価格にはUPS本体を含みません。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    772,900税込850,190
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • 増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    1,448,900税込1,593,790
    1個
    4日以内出荷
    UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    732,900税込806,190
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • 増設バッテリ装置(UPS6020SP用)オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所

    増設バッテリ装置(UPS6020SP用)オンサイト保守サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    1,618,900税込1,780,790
    1個
    4日以内出荷
    UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    899,800税込989,780
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所

    UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    261,900税込288,090
    1個
    4日以内出荷
    UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
  • UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    327,900税込360,690
    1個
    4日以内出荷
    UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    838,900税込922,790
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • 増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    1,378,900税込1,516,790
    1個
    4日以内出荷
    UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
  • UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
  • UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所

    UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
  • 増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所

    増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    1,308,900税込1,439,790
    1個
    4日以内出荷
    UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
  • 常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後5年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
  • 常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
  • 常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    1,668,900税込1,835,790
    1個
    4日以内出荷
    出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年+型番:YEBD-RS3AAPセットモデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年+型番:YEBD-RS3AAPセットモデル

    ユタカ電機製作所
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    出力容量3000VA/2500W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。監視ソフトFelisafe(オプション)使用や接点での制御をおこなう場合はこのモデルをお買い求め下さい。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル

    ユタカ電機製作所
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    出力容量3000VA/2500W UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス4年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス4年付

    ユタカ電機製作所
    899,800税込989,780
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス4年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス3年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス3年付

    ユタカ電機製作所
    798,900税込878,790
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス3年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    858,900税込944,790
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-302SPA無償保証延長サービス6年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    745,900税込820,490
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAE無償保証延長サービス5年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    1,558,900税込1,714,790
    1個
    4日以内出荷
    出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
  • 常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    899,800税込989,780
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-302SPA無償保証延長サービス7年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS510SPH バッテリ期待寿命5年モデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS510SPH バッテリ期待寿命5年モデル

    ユタカ電機製作所
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後3年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    858,900税込944,790
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAE無償保証延長サービス6年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。