カテゴリ

  • 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
  • ユタカ電機製作所
  • ホンダ(172)
  • BIGM(丸山製作所)(171)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(158)
  • メディアカバーマーケット(116)
  • INAX(LIXIL)(113)
  • 大阪魂(76)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(75)
  • Palmy Sports(58)
  • BAGSTER (バグスター)(56)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(56)
  • StarTech.com(54)
  • スパトリートメント(50)
  • TOSPACK(49)
  • 日立産機システム(42)
  • サンワサプライ(40)
  • CKD(36)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • Maritime Progress(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spa」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
259,800税込285,780特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途UPS6020SP用バッテリパック適合UPS6020SPタイプUPS6020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)39
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷
用途UPS610SP用バッテリパック適合UPS610SPタイプUPS610SP用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
用途UPS3010/3020SP用バッテリパック適合UPS3010/3020SPタイプUPS3010/3020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)7RoHS指令(10物質対応)対応
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SPユタカ電機製作所
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
1,558,900税込1,714,790
1個
4日以内出荷
出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
1,058,900税込1,164,790
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス5年付き。
常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
745,900税込820,490
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAE無償保証延長サービス5年付き。
UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
732,900税込806,190
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
327,900税込360,690
1個
4日以内出荷
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
1,308,900税込1,439,790
1個
4日以内出荷
UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
838,900税込922,790
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
増設バッテリ装置(UPS6020SP用)オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所増設バッテリ装置(UPS6020SP用)オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
1,618,900税込1,780,790
1個
4日以内出荷
UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
858,900税込944,790
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAE無償保証延長サービス6年付き。
増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
1,378,900税込1,516,790
1個
4日以内出荷
UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
1,448,900税込1,593,790
1個
4日以内出荷
UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
772,900税込850,190
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAE無償保証延長サービス7年付き。
常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS6020SP 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
1,668,900税込1,835,790
1個
4日以内出荷
出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス4年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス4年付ユタカ電機製作所
652,900税込718,190
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAE無償保証延長サービス4年付き。
常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス4年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス4年付ユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス4年付き。
常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス3年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス3年付ユタカ電機製作所
798,900税込878,790
1個
4日以内出荷
YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス3年付き。
UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
261,900税込288,090
1個
4日以内出荷
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
858,900税込944,790
1個
4日以内出荷
YEUP-302SPA無償保証延長サービス6年付き。
常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3020SP 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
YEUP-302SPA無償保証延長サービス7年付き。
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SPユタカ電機製作所
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量600VA定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約11定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応なし外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SPユタカ電機製作所
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1500VA定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1500W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)1050定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所増設用バッテリ装置ユタカ電機製作所
639,800税込703,780
1個
6日以内出荷
用途UPS6020SP用増設バッテリ装置タイプUPS6020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)80外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×483×744バックアップ時間約30分(4200W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル ユタカ電機製作所常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデルユタカ電機製作所
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
出力容量3000VA/2500W UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。
増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所増設用バッテリ装置ユタカ電機製作所
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
用途UPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置タイプUPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510バックアップ時間UPS1010SP/約30分(700W負荷時)、UPS1510SP/約20分(900W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所増設用バッテリ装置ユタカ電機製作所
359,800税込395,780
1個
16日以内出荷
用途UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置タイプUPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×483×682バックアップ時間約30分(2000W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
spad計特集
  • おすすめ人気ランキング
  • spad計