カテゴリ

  • メカニカル部品(149)
  • 空調・電設資材(61)
  • 作業工具(34)
  • 測定用品(30)
  • バイク純正部品(20)
  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 切削工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業服(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spz」の検索結果

423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-3NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)40種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4NBK(鍋屋バイテック会社)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)52種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPZ-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-6NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)76ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
ブッシングプーリー SPZ-1 エバオンブッシングプーリー SPZ-1エバオン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)16種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルト3V、M、SPZ
イソメックSPプーリー SPZ-1 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-1NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
ブッシングプーリー SPZ-2 エバオンブッシングプーリー SPZ-2エバオン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ブッシングプーリー溝数2
ブッシングプーリー SPZ-3 エバオンブッシングプーリー SPZ-3エバオン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルト3V、M、SPZ
イソメックSPプーリー SPZ-5 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-5NBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リム幅w(mm)64
”SPプーリー” SPZ 溝数5 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数5エバオン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5309材質ねずみ鋳鉄溝数5適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)112図面番号18
スパイラルローラーSPZ 尾崎亀商店スパイラルローラーSPZ尾崎亀商店
759税込835
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
主にFRP積層用、脱泡用に使用できます。 毛質が硬く、弾力性のあるローラーです。
ローラー径(Φmm)28
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
EVN SPプーリー SPZ 溝1 EVNEVN SPプーリー SPZ 溝1EVN
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番380-7118材質ねずみ鋳鉄溝数1RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)250図面番号2
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス プラグニューマシン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517エバオン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2517
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5571材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)180図面番号18
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012エバオン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5457材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)140図面番号18
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス ソケットニューマシン
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用) アイゼンセラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用)アイゼン
28,980税込31,878
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス ソケットニューマシン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス プラグニューマシン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックねじプラグゲージ SPZ 6H-GPNP 通り止り アイゼンセラミックねじプラグゲージ SPZ 6H-GPNP 通り止りアイゼン
28,980税込31,878
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用) アイゼンセラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用)アイゼン
28,980税込31,878
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 プラグニューマシン
729税込802
1個
6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
EVN ブッシングプーリー SPZ 265mm 溝数1 エバオンEVN ブッシングプーリー SPZ 265mm 溝数1エバオン
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数1トラスコ品番455-5121質量(kg)5.1番号(図面)3適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)265
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 ソケットニューマシン
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 プラグニューマシン
839税込923
1個
6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 ソケットニューマシン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
EVN ブッシングプーリー SPZ 300mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPZ 300mm 溝数2エバオン
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-5147質量(kg)6.9番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)300
EVN ブッシングプーリー SPZ 280mm 溝数2 エバオンEVN ブッシングプーリー SPZ 280mm 溝数2エバオン
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-5139質量(kg)6.5番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)280
コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401 omron(オムロン)コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401omron(オムロン)
219税込241
1個
7日以内出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460アズワン品番65-7316-51
落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50IT カートン落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50ITカートン
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm)仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8形式双眼ズーム作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDHW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)170鏡体機能傾斜角45°・360°回転式