絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
202件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB ケーブル 北陽電機USB ケーブル北陽電機
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
UAM用のUSBケーブルです。UAMの設定時に使用します。
ケーブル長(m)1
URM用屋外フード 北陽電機URM用屋外フード北陽電機
149,800税込164,780
1個
60日以内出荷
UGM用 屋外フード 北陽電機UGM用 屋外フード北陽電機
199,800税込219,780
1個
60日以内出荷
底面取付金具、または背面取付金具と組み合わせて、光学窓を保護します。各ケーブルはL型を使用してください。
仕様カバー金具
RS232C接続ケーブル 北陽電機RS232C接続ケーブル北陽電機
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
検出エリア設定時にPCと接続するためのケーブルです。
適合機種PBSシリーズ
PGL-180W3用 反射プレート 北陽電機PGL-180W3用 反射プレート北陽電機
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
PGL-180W3用の反射プレートです。
寸法(mm)210×297
PGL-180W3用 反射シート 北陽電機PGL-180W3用 反射シート北陽電機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
PGL-180W3用の反射シートです。
寸法(mm)600×1200
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
LX-X用電源ケーブル(3m)USTの電源入力に使用します。
長さ(m)3
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
LC-X用電源ケーブル(3m)USTの電源・入出力に使用します。
長さ(m)3
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
LC-X用電源ケーブル(5m)USTの電源・入出力に使用します。
長さ(m)5
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
LX-X用電源ケーブル(1m)USTの電源入力に使用します。
長さ(m)1
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
LC-X用電源ケーブル(1m)USTの電源・入出力に使用します。
長さ(m)1
KRG用 反射板 北陽電機KRG用 反射板北陽電機
6,298税込6,928
1個
60日以内出荷
I/Oケーブルエリア 北陽電機I/Oケーブルエリア北陽電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
UGMのI/O2(12pin)の入出力に使用します。
ケーブル長(m)直型:5
I/Oケーブル(アングル) 北陽電機I/Oケーブル(アングル)北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
UGMのI/O1(8pin)の入出力に使用します。
ケーブル長(m)L型:5
I/Oケーブル(アングル) 北陽電機I/Oケーブル(アングル)北陽電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
UGMのI/O2(12pin)の入出力に使用します。
ケーブル長(m)L型:5
I/Oケーブル 北陽電機I/Oケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
UGMのI/O1(8pin)の入出力に使用します。
ケーブル長(m)直型:5
Etherケーブル(アングル) 北陽電機Etherケーブル(アングル)北陽電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
UGMの設定や距離測定のデータの出力に使用します。
ケーブル長(m)L型:5
Ethernet用コネクタ 北陽電機Ethernet用コネクタ北陽電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
Ethernet通信に必要となるコネクタです。本体には付属しておりませんので本体と一緒にご購入お願いいたします。その他のEthernet通信タイプUXMと共通です。
適合機種UXM-30LX-EW
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
USTの設定や距離測定のデータの出力に使用します。EtherケーブルL?3m LX/LC共通
長さ(m)3
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
USTの設定や距離測定のデータの出力に使用します。EtherケーブルL?5m LX/LC共通
長さ(m)5
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
USTの設定や距離測定のデータの出力に使用します。EtherケーブルL?1m LX/LC共通
長さ(m)1
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
UGMの設定や距離測定のデータの出力に使用します。
ケーブル長(m)直型:5
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
距離測定データの出力に使用します。
ケーブル長(m)3
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
URMシリーズのオプションケーブルです。
適合機種URMシリーズ
DWF用光軸調整器 北陽電機DWF用光軸調整器北陽電機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
DWFシリーズのオプション品です。赤色レーザマーカで光軸調整時に使用します。
適合機種DWFシリーズ
CWF取付ブラケット用ビス 北陽電機CWF取付ブラケット用ビス北陽電機
74税込81
1個
3日以内出荷
CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
適合機種CWFシリーズ
CWF取付ブラケット左 北陽電機CWF取付ブラケット左北陽電機
409税込450
1個
3日以内出荷
CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
適合機種CWFシリーズ
CWF取付ブラケット右 北陽電機CWF取付ブラケット右北陽電機
409税込450
1袋(4個)
3日以内出荷
CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
適合機種CWFシリーズ
BWF用 防滴カバー 北陽電機BWF用 防滴カバー北陽電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
BWFシリーズのオプション品です。
適合機種BWFシリーズ
BRC用保護カバー 北陽電機BRC用保護カバー北陽電機
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
3次元測域センサ  電源ケーブル 北陽電機3次元測域センサ 電源ケーブル北陽電機
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
YVT-35LX-F0/FKのオプション品電源ケーブル
3次元測域センサ  Ethernetケーブル 北陽電機3次元測域センサ Ethernetケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
YVT-35LX-F0/FKのオプション品Ethernetケーブル
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
419,800税込461,780
1台
32日以内出荷
30m、270°の広範囲スキャンを実現。 イーサネット対応の高速データ出力タイプです。 保護構造もIP67なので、屋外で稼動するサービスロボットに利用できます。
種類エリアセンサ検出光レーザー検出距離(mm)検出保証値1~30000(白ケント紙)、最大検出距離:60000(出力限界値)、最小検出物130(10):距離により変動する保護構造IP67(IEC規格出力同期出力(NPNオープンコレクタ DC30V, 30mA以下)電源電圧(V)DC12±10%消費電流(mA)700以下(起動時:約1A)光源半導体レーザ λ=905nm FDAレーザ安全クラス1表示灯電源表示灯(緑):電源ON時点灯、動作表示灯(橙):正常動作時点灯、故障時点滅使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下保存温度範囲(℃)-25~75耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 49m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間耐衝撃(m/s2)196(X,Y,Z方向各10回)材質光学面:ポリカーボネート質量(g)約300(ケーブル含む)角度(°)(走査角度)270精度(mm)0.1~10m:±30、10~30m:±50(白ケント紙)、(周囲照度3000lx以下/白ケント紙)0.1~10m :±30、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙)0.1~10m:±50繰返し精度(mm)0.1~10m:σ<10、10~30m:σ<30(白ケント紙)、(周囲照度 3000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<10、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<30分解能(測距分解能)1mm単位、(角度分解能)約0.25度/360度1440分割時間(走査時間)25ms/scan絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ)EMC規格(EMI) EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用条件氷結・結露しないこと耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなるインターフェイスEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)
データ伝送 代替ブラケット 北陽電機データ伝送 代替ブラケット北陽電機
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
データ伝送 セット 北陽電機データ伝送 セット北陽電機
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
データ伝送 Dサブコネクタ 北陽電機データ伝送 Dサブコネクタ北陽電機
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
シリパラ変換器 北陽電機シリパラ変換器北陽電機
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から111日以内出荷
光電センサ反射板 北陽電機光電センサ反射板北陽電機
819税込901
1個
当日出荷
仕様反射板
光電センサ警報装置 北陽電機光電センサ警報装置北陽電機
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
反射板との組み合わせで使用する光電センサです。クレーン・台車等が接近すると検出します。 基準投光信号と反射板からの受光信号との位相差より2点間の距離を演算し、任意に設定された距離以内の時、制御出力(OUT1、2)を出力します。 発光量、受光量低下時に故障出力(FAULT)を出力します。 ※KAD-300は制御出力(OUT1、2、3)を出力します。
検出方式限定反射型電源電圧(V)AC100~240(-15%、+10%、50/60Hz)検出物体専用反射板消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下制御出力1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯
距離センサ 反射板 北陽電機距離センサ 反射板北陽電機
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
仕様反射板