カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 北陽電機
- イージーアップ(22)
- タンガロイ(8)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- 進電テクノロジー(3)
- エレコム(2)
- ムラテックKDS(2)
- 日動電工(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- カナレ電気(1)
- 森松(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- トーエイライト(1)
- FACOM(1)
- ブランドをもっと見る
「dmj」の検索結果

光データ伝送装置
北陽電機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から59日以内出荷モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
光データ伝送装置
北陽電機¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
データトランスファーチェッカー
北陽電機¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷SEMI E84の事前/事後チェックにご利用ください。2種類のアプリケーションソフトにより、搬入前の移載シミュレーションと、稼動後の移載トラブル解決に光通信ログデータをDMG/DMJから読み出し、パソコンにタイミングチャートでわかりやすく表示。構成BNC-HB1、EPK-BNC1、ACアダプタ(ケーブル長1.2m)、BNC-HB1用ケーブル300mm、アプリケーションソフト(SFOC、RIS)