カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 北陽電機
- ユニ・チャーム(18)
- 明治(15)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- アース製薬(4)
- Wera(3)
- KTC(3)
- プロテック(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 日東工器(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ピジョン タヒラ(1)
- オオサキメディカル(1)
- スミリン農産(1)
- エスロン(1)
「k-02ph」の検索結果

光データ伝送装置
北陽電機¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)保護構造IP40接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)120(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調