カテゴリ
- 制御機器(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

金型カプラ(大流量タイプ) PF型
日東工器¥539税込¥5931個当日出荷流量が約2倍にアップ用途低圧用トラスコ品番777-9704材質(本体)真ちゅう質量(g)30流体水・温油取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグプラグ耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズR3/8
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30K)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ
RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から7日以内出荷高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F101K160KA
TDK¥689税込¥7581袋(5個)3日以内出荷CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.6電圧3kVdc高さ(mm)1.6奥行(mm)3.2シリーズC許容差±10%静電容量100pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F151K160KA
TDK¥659税込¥7251袋(10個)3日以内出荷CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×1.6電圧3kVdc高さ(mm)1.6奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量150pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F221K200KA
TDK¥899税込¥9891袋(10個)3日以内出荷CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×2電圧3kVdc高さ(mm)2奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F101K200KA
TDK¥639税込¥7031袋(5個)8日以内出荷TDKCタイプ1808高電圧シリーズ長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×2電圧3kVdc高さ(mm)2奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量100pF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1808
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F150K110KA
TDK¥549税込¥6041袋(5個)9日以内出荷TDKCタイプ1808高電圧シリーズ長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×1.1電圧3kVdc高さ(mm)1.1奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量15pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1808
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F220K110KA
TDK¥559税込¥6151袋(5個)9日以内出荷TDKCタイプ1808高電圧シリーズ長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×1.1電圧3kVdc高さ(mm)1.1奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量22pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1808
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70)
東芝¥619税込¥6811袋(25個)3日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 150 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ
東芝¥299税込¥3291袋(10個)3日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 20 V, 500 mA, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ
東芝¥429税込¥4721袋(10個)3日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 500 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.52 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 500 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 46 pF @ 10 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 50 V, 100 mA, 3 ピン パッケージUSM
東芝¥699税込¥7691袋(25個)欠品中仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 20Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -7 V, +7 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 150 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナクミタテ(PF3/4)
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格G3/4アカアサバ図解NoMSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、GS17EBSR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.6、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.6、MBW270E-K 付属品部品_No.3、GS17EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、GS13EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GSW10 フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.9、JH170EHR 付属品部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.3
イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格PF3/8XPT1/2図解NoMS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.11、MS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.11、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、ウネマノズル 部品_No.17
ホースセツゾクカナグ PF3/4
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格PF3/4図解NoMS450DA-2K-1 付属品部品_No.17、MK313EA ハリマーク,付属品,希望付属品部品_No.12、GS205 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS310EC-2M 付属品部品_No.4、MS613DNR-Y 付属品部品_No.9、MS753DR6S-K -A フゾクヒン部品_No.17、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.23、SD55-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS410EC-3K 付属品部品_No.4、MS313 -A 付属品,希望付属品部品_No.2、GSL305-H フゾクヒン、オプション部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.10、GS305 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS410RCL-2K 付属品部品_No.11、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.21、MS650DR4 ハリマーク、付属品部品_No.23、SD753 付属品,希望付属品部品_No.7、GS25EH ハリマーク、付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.11など
被覆熱電対
林電工¥7,098~税込¥7,808~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら