カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 北陽電機
- 未来工業(10)
- サンコーテクノ(6)
- シヤチハタ(4)
- Festo(4)
- アズワン(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 東和制電工業(TOWA)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- イノアック住環境(2)
- 大阪魂(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- サンポール(1)
- 千吉(1)
- ブランドをもっと見る
「sga-1」の検索結果
特価

データ伝送装置 DMSシリーズ
北陽電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から30日以内出荷無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。伝送方法半二重双方向伝送伝送時間(ms)40ms方式パルス変調電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)
光データ伝送装置
北陽電機¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷から59日以内出荷8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
光データ伝送装置
北陽電機¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から59日以内出荷PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調