カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 北陽電機
  • サンドビック(9)
  • ダイヤトレンド(8)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • オイレス工業(1)
  • 土牛(1)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(1)
  • SHIFT(1)
  • 千吉(1)
  • タイガー(防獣)(1)
  • ジャパン・アルジェ(1)
  • FSC藤原産業(1)
  • セイワ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgf-1」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
    質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送速度DC~9600bps変調方式FSK変調
通信(制御機器)カテゴリ