カテゴリ
- 物流用品(17)
- 制御機器(9)
- 切削工具(8)
- メカニカル部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(3)
- 安全標識(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 山金工業(17)
- NB(日本ベアリング)(6)
- 三菱マテリアル(6)
- 日本シーム工業(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- グリーンクロス(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- SK11(3)
- 近畿製作所(2)
- TRUSCO(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱(2)
- コンサス(2)
- 大阪魂(2)
- アズワン(1)
- コノエ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sws-2」の検索結果

ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
シールワッシャ(ステンレス)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンスクレーパー薄刃
SK11¥799税込¥8791本当日出荷お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。タイプ薄刃材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
コード式オービタルサンダー
SK11(16件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
替刃式両刃鋸
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。 全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。仕様安全コード用穴付全長(mm)360タイプショート表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190刃部加工刃先衝撃焼入
薄型Wレンチ 六角セット 3本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
SUS ムサシ シールW
大阪魂¥19,880税込¥21,8681袋(50個)翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥119,800~税込¥131,780~1巻(30m)4日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
自転車ながらスマホ禁止標識 ヨコステッカー
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷自転車ながらスマホ禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文17ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途自転車乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)200横(mm)400表示内容ながらスマホ禁止
温冷水サーバー
ベルソス¥9,980税込¥10,9781台6日以内出荷ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。セット内容本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ質量(kg)2.2色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【温水】345【冷水】57コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×385設置場所室内専用
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥119,800~税込¥131,780~1巻(30m)4日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
NBR SUS ムサシ シールW
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ
コンヨ¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷から24日以内出荷オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。、オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。、レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)、ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。種類静音最高使用圧力(MPa)0.8電源電圧(V)100(50/60Hz)潤滑方式オイルレス式
電動キックボード注意標識サル ヨコステッカー
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)200横(mm)400
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥629~税込¥692~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥54,980~税込¥60,478~1巻(10m)4日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥51,980~税込¥57,178~1巻(10m)4日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
アームロックカップリング SW 溶接アダプタ ステンレス
コンサス¥3,188~税込¥3,507~1個6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
ラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ)
ゼピール¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷テレビの音が手元で聴けるワイヤレススピーカー。ワイヤレス接続(伝送距離、最大約30m)。ACアダプターと乾電池の2電源方式。ラジオ機能 AM / FM対応。付属品ACアダプター、Type-Cコード、取扱説明書、保証書仕様実用最大出力(W):2質量(g)570消費電力(W)11電源AC100V 50/60Hz / 単2型乾電池4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90.5×236×130出力端子Φ3.5mmステレオミニ入数1台
S-W重量物用サンアジャストボルト ステンレス製 S-WSシリーズ
コノエ¥6,598~税込¥7,258~1個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
ウォールステッカー
サンコーマーク工業¥1,129税込¥1,2421枚12日以内出荷から24日以内出荷壁紙やガラス・窓に使用できる、貼ってはがせるシールです。待合室やキッズコーナーなどの雰囲気を明るくします。仕様試し貼り用サンプル×1枚付き材質ステッカー/ポリオレフィン樹脂、インキ・接着剤/アクリル系樹脂シートサイズPWS-54/420×594mm、その他/210×297mm
高硬度用旋盤インサート BC8210
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。 焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。 仕上げ加工用。
可逆形電磁接触器 72 V dc 3極
シュナイダーエレクトリック¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。72 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを搭載し、AC-3 全負荷電流定格が 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20仕様●コイル電圧:72 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSysアズワン品番65-7323-54![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529898-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2]
NASTA(ナスタ)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
可逆形電磁接触器 72 V dc 3極
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。72 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを搭載し、AC-3 全負荷電流定格が 80 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20仕様●コイル電圧:72 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●機能:可逆アズワン品番65-7321-96
可逆形電磁接触器 72 V dc 4極
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。72 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の定格全負荷電流は 60 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20仕様●コイル電圧:72 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSysアズワン品番65-7324-29
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CNGA)
三菱マテリアル¥5,398税込¥5,9381箱(1個)翌日出荷から翌々日出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW)
三菱マテリアル¥6,398税込¥7,0381箱(1個)翌日出荷から翌々日出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CNGA)
三菱マテリアル¥5,498税込¥6,0481箱(1個)翌日出荷から翌々日出荷高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
可逆形電磁接触器 72 V dc 4極
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷SchneiderElectricのDコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。72Vdc動作Coilの4極コンタクタを搭載し、AC-1の定格全負荷電流は125Aですコンタクタの抵抗負荷を使用しています。保管時の周囲温度:-60→80℃保護等級:IP20仕様●コイル電圧:72 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●通常端子構成:4NO●機能:可逆アズワン品番65-7324-30


































![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529898-250127-02.jpg)