絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
第一通商のロゴ

第一通商

出火防止コンセント及びガスコンロ用地震感知器の研究・開発を行っており、少しでも火災発生を減少させ皆様の安全な生活を守るために、日夜商品開発を行っております。

会社情報
会社名第一通商株式会社
設立1991/03/15
所在地〒615-8245 京都府京都市西京区御陵大原1-36京都大学桂ベンチャープラザ北館308号室
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災コンセント 雅 第一通商防災コンセント 雅第一通商
13,980税込15,378
1個
当日出荷
震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。 熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。 コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。 雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)規格電気用品安全法(PSE)出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き)機能震度5強の揺れで遮断外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8使用条件緑色LED点灯復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vテスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
防災コンセント 雅 第一通商防災コンセント 雅第一通商
2,998税込3,298
1個
当日出荷
内蔵サーモスタットによる、トラッキング、地震等の断線による熱を感知し、電源を遮断する
種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15タイプ感熱形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)規格電気用品安全法(PSE)出力2つ口仕様、アース線付き(2PE)×2口入力2PE配線、1.6/2.0単芯対応、送り端子付機能遮断温度 サーモスタット±5℃消費電力(VA)1.5(通常時)外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8使用条件緑色LED点灯復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)コンセント個数2