絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ジオファイブ

ジオファイブのページです。ジオファイブは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】接地抵抗計・大地抵抗率計 ジオファイブ【レンタル】接地抵抗計・大地抵抗率計ジオファイブ
8,598税込9,458
1台
翌日出荷から5日以内出荷
低抵抗域から高抵抗域まで幅広く測定が可能! オートレンジ機能付き・大容量電池搭載で抵抗率の効率的な測定が実現します。
仕様【通電周期】500m/s、【自然電位補償範囲】±10V、【電極間隔数】15又は23点/ファイル、【スタック回数】1回または4回(選択)セット内容本体、SDカード 16GB、ACアダプター、外部電源ケーブル、Φ15、L40 接地電極 ×4、ケーブル 赤 200m ×2、ケーブル 黄 100m ×2、ソフト(垂直電気探査解析プログラム GeoVES-1D)、ドングルキー、収納ケース(ソフト・ドングルキー用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(作成見本)、収納ケース電圧(V)【最大通電】150(300pp)電源【外部】12Vバッテリー使用可構造ABS防滴構造本体質量(kg)2.2ケース寸法(mm)259×201×114バッテリーリチウム電池(内蔵)バッテリー電圧(V)12(内蔵)LCD仕様320×240ドット通電電流(mA)10/50/150/200/AUTO(デフォルト)測定分解能【電位測定部】24ビット(電流/電圧)動作温度範囲(℃)-5~45SDカード16GBサービス分類レンタル