カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • ボスティック(Bostik)
  • モノタロウ(1)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • Grondement(グロンドマン)(6)
  • KITACO(5)
  • NTB(2)
  • ニシモト(1)
  • SBS(1)
  • Vesrah(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • GSユアサ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 古河電池(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SA16J」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準エアゾールJAPAN ボスティック(Bostik)標準エアゾールJAPANボスティック(Bostik)
5,198税込5,718
1本(354g)
当日出荷
ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)
用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。トラスコ品番820-2904材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系銀灰容量(mL)270使用温度範囲(℃)-183~1100使用温度範囲-183~1100℃容量(g)354容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL2018年トラスコ掲載ページ3 1302危険物の性状非水溶性