旭産業(シート)のロゴ

旭産業(シート)

高機能高耐熱シートのラインナップ。溶接時の養生用に使われるスパッタシートをはじめ、溶接時の可視光線をカットする遮光シートなど各種シートを製作できます。養生用シート、製品機器カバー、カーテン、保護具、テントなどの製品で、作業環境を改善しモノづくりをサポートします。

会社情報
会社名旭産業株式会社
設立1952/02/15
所在地〒464-0848 愛知県名古屋市千種区春岡1-27-21
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不燃断熱マット 旭産業(シート)不燃断熱マット旭産業(シート)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
スパッタシート プラウド 旭産業(シート)スパッタシート プラウド旭産業(シート)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から4日以内出荷
従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックテープ 旭産業(シート)セラミックテープ旭産業(シート)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(30m)
当日出荷
カーボンフェルト 旭産業(シート)カーボンフェルト旭産業(シート)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性JIS A1323 A種合格
スパッタシートシリカクロス 旭産業(シート)スパッタシートシリカクロス旭産業(シート)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から4日以内出荷
1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに厚さ(mm)0.64ハトメ内径(mm)12仕様A種合格品JIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト運搬シート 旭産業(シート)アスファルト運搬シート旭産業(シート)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの2層構造です。耐熱・保温性に優れたシートです。温度低下を最小限に抑えます。
用途ダンプカーによるアスファルトの運搬用に。色(表)ブルー色(裏)グレー材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)12
パレットキャップ 旭産業(シート)パレットキャップ旭産業(シート)(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
当日出荷
パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品です。荷物の天井面の汚れ防止に役立ちます。簡易防水仕様です。裾下部にはゴムロープ入りです。
間口(mm)1100奥行(mm)1100厚さ(mm)0.4材質基布:不織布両面PEラミネート、ゴム入り
コンテナバッグメッシュバッグ大 旭産業(シート)コンテナバッグメッシュバッグ大旭産業(シート)
8,998税込9,898
1袋
当日出荷
従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。 内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。
用途水分を含んだ内容物の乾燥などに 根菜類、木材の乾燥に 固形物の乾燥などに仕様排出口なし、内袋なしトラスコ品番195-1439幅(mm)940質量(kg)2タイプワンウエイ奥行(mm)940ベルト色ブラック縦(mm)1000横(mm)940外径(mm)940アズワン品番64-8408-98最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
スパッタシート 旭産業(シート)スパッタシート旭産業(シート)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐火性、耐熱性に優れています。 受けた火花を弾きます。 両面使用できます。
カーボンクロス 1m×30m 旭産業(シート)カーボンクロス 1m×30m旭産業(シート)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
溶接火花受けシートのロール版 ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。 厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
シリカクロス 旭産業(シート)シリカクロス旭産業(シート)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
難燃性JIS A1323 A種合格
軽トラシート 旭産業(シート)軽トラシート旭産業(シート)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
丈夫で長持ちポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工防水で耐候性抜群ゴムロープ入り(約5m)
用途荷物輸送野積カバーその他バンド1本付属トラスコ品番775-7409材質基布:ポリエステル繊維100%、コーティング:両面塩ビ樹脂(OD)幅(mm)1900厚さ(mm)0.64OD高さ(mm)2100ハトメ数18寸法(mm×m)1900×2100適合車種軽トラックハトメピッチ(cm)【A】470【B】420
スパッターシートDX 旭産業(シート)スパッターシートDX旭産業(シート)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から5日以内出荷
アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
JIS規格A種合格 NO・第03A2527号厚さ(mm)1.0(±0.2)連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)バイオセラミックテープ ステンレス線補強旭産業(シート)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻(30m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
耐熱温度(℃)MAX1000
注意喚起底なしカバー ドラム缶用 ドラム缶用 旭産業(シート)注意喚起底なしカバー ドラム缶用 ドラム缶用旭産業(シート)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
防炎認定生地を使用しております。 特徴ある縞模様で注意を促します。
用途ドラム缶の保護カバーに。 危険物品の注意喚起用に。トラスコ品番195-3300材質防炎ターポリン厚さ(mm)0.35質量(kg)1.05オレンジ/オレンジ・ブラックの縞模様高さ(mm)880タイプ底なしカバー奥行(mm)620間口(mm)620引裂強度(N)タテ70、ヨコ55引張強度(N)タテ500、ヨコ470外径620アズワン品番64-8409-08耐候年数(年)1
溶接遮光フェンス用替えキャスター 旭産業(シート)溶接遮光フェンス用替えキャスター旭産業(シート)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
組立式フェンス(稼働式) 旭産業(シート)組立式フェンス(稼働式)旭産業(シート)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)
フレーム樹脂コートスチールフレーム生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)
カーボンフェルト 旭産業(シート)カーボンフェルト旭産業(シート)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性JIS A1323 A種合格
かんたん組み立てテント 旭産業(シート)かんたん組み立てテント旭産業(シート)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
【天幕】白径(Φmm)【フレーム】上部35、下部29棟高(m)3.04~3.40材質(フレーム)スチール(粉体塗装)組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)3適合用途日よけ用
ASシルバーシェード すだれ 900×1950 旭産業(シート)ASシルバーシェード すだれ 900×1950旭産業(シート)
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に仕様下部左右にハトメ付トラスコ品番439-0041セット内容ハトメ、【フック用受金具】2個、【高さ調整金具】2個材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド質量(g)500寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×900×0.25色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
ASシルバーシェード すだれ 1810×1950 旭産業(シート)ASシルバーシェード すだれ 1810×1950旭産業(シート)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に仕様下部左右にハトメ付トラスコ品番439-0059セット内容ハトメ、【フック用受金具】4個、【高さ調整金具】4個材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド質量(kg)1寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×1810×0.25色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
ASシルバーシェード シェード 800×1350 旭産業(シート)ASシルバーシェード シェード 800×1350旭産業(シート)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和にトラスコ品番439-0067セット内容アルミハトメ、吸盤材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂シルバー/グレー質量(g)190寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×800×0.25加工四方バイアステープ加工
アラミド足カバー 旭産業(シート)アラミド足カバー旭産業(シート)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10の引っ張り弾性を持つ、非常に強いアラミド繊維を使用。耐切創性に優れています。マジックテープ止めで簡単に装着・脱着できます。ガラス取り扱いやプレス、鈑金などの作業におすすめです。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止レモンイエローサイズフリー特性耐切創長さ(cm)32混率(%)アラミド100RoHS指令(10物質対応)対応ふくらはぎ周り(cm)33
バイオセラミッククロス ガラス線補強 旭産業(シート)バイオセラミッククロス ガラス線補強旭産業(シート)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
厚生労働省による特定化学物質障害予防規則(特化則)対象外の製品です。RCF規制対象外EU指令(Directive 97/69/EC NOTEQ)及びドイツ規制(TRGS 905)が適用され、規制対象から除外される繊維状物質です。生体溶解性セラミック繊維と少量の有機繊維で構成されています。熱伝導率が低く断熱性に優れています。
用途鉄鋼、非鉄金属、石油化学、窯業など各種工業炉のライニング各種防火断熱材高温用カーテン各種ダクト、パイプ保温材トラスコ品番828-0769材質生体溶解性セラミック繊維(65~75%)、有機繊維(15~20%)、ガラス繊維(5~15%)幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)30
溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12 旭産業(シート)溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12旭産業(シート)
219税込241
1個
8日以内出荷
適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
スパッタシートベータ 旭産業(シート)スパッタシートベータ旭産業(シート)
28,980税込31,878
1枚
当日出荷
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。2018年トラスコ掲載ページ7 0376
管端ウェイト 旭産業(シート)管端ウェイト旭産業(シート)
13,980税込15,378
1セット(4個)
当日出荷
KT45用横幕 旭産業(シート)KT45用横幕旭産業(シート)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
難燃ガラスクロス 旭産業(シート)難燃ガラスクロス旭産業(シート)
48,880税込53,768
1個
5日以内出荷
型番AG-11ON難燃性JIS A1323 C種合格寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×50m×0.21アズワン品番3-1911-01
コーテッドガラスクロス 旭産業(シート)コーテッドガラスクロス旭産業(シート)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
型番AG-15難燃性JIS A1323 C種合格寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×30m×0.3アズワン品番3-1910-01
ASシルバーシェード すだれ 900×1350 旭産業(シート)ASシルバーシェード すだれ 900×1350旭産業(シート)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に仕様下部左右にハトメ付トラスコ品番439-0032セット内容ハトメ、【フック用受金具】2個、【高さ調整金具】2個材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド質量(g)430寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×900×0.25色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
ASシルバーシェード シェード 800×1800 旭産業(シート)ASシルバーシェード シェード 800×1800旭産業(シート)
11,980税込13,178
1枚
9日以内出荷
メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和にトラスコ品番439-0075セット内容アルミハトメ、吸盤材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂シルバー/グレー質量(g)240寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×800×0.25加工四方バイアステープ加工
アラミド腕カバー 旭産業(シート)アラミド腕カバー旭産業(シート)
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10の引っ張り弾性を持つ、非常に強いアラミド繊維を使用。耐切創性に優れています。マジックテープ止めで簡単に装着・脱着できます。ガラス取り扱いやプレス、鈑金などの作業におすすめです。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止レモンイエローサイズフリー特性耐切創仕様そで周り/20cm長さ(cm)38混率(%)アラミド100袖口囲(cm)16RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュテント 旭産業(シート)メッシュテント旭産業(シート)
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
明るい空間を保ち、風をよく通し、直射日光の有害な紫外線をカットします。遮光率を最大にしてテント内に風を取り込みます。天幕は、高密度メッシュ仕立てです。
用途暑い場所の休憩確保に幼稚園、保育園、施設などの屋外で種類アップテント(天幕)ブルー軒高(m)2材質(フレーム)高張力鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステル