カテゴリ

  • 研磨材(39)
絞り込み
ブランド
  • FBK(フタバ)
  • PELICAN(ペリカン)(50)
  • SMC(46)
  • ナイキ(43)
  • パイロット(31)
  • エレコム(26)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • 東芝ライテック(21)
  • TRUSCO(21)
  • (17)
  • 摂津金属工業(13)
  • ラフアンドロード(13)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • 千代田通商(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • プロトブレンボ(8)
  • 東芝(7)
  • ネグロス電工(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FBK」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 スプリング入FBK(フタバ)
379税込417
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ PP線 FBK(フタバ)ホイールブラシ PP線FBK(フタバ)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)ホイールブラシ 真鍮線FBK(フタバ)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に適合材真鍮、銅、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ G線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)ベベル型ブラシ SUS316L線FBK(フタバ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
電動ブラシ用ジョインター FBK(フタバ)電動ブラシ用ジョインターFBK(フタバ)
829税込912
1個
当日出荷
ネジ径M10×P1.5専用ブラシジョインター全高プラス30mmに対応。
用途ワン型ブラシやベベル型ブラシに高さが必要な場合に装着して下さい。寸法(mm)六角17×L30最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 馬毛 FBK(フタバ)ホイールブラシ 馬毛FBK(フタバ)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。
用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。適合材金属、非金属、木工、果物など穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入FBK(フタバ)
799税込879
1本
当日出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。 鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木製品の木目出し等に使用します。軸径(Φmm)6適合材真鍮・銅、木製品など筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 鋼線 FBK(フタバ)ホイールブラシ 鋼線FBK(フタバ)
879税込967
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 FBK(フタバ)筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式FBK(フタバ)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度180軸径(Φmm)6適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)ベベル型ブラシ G線 エアー用FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.15  スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ SUS線0.15 スプリング入FBK(フタバ)
969税込1,066
1本
当日出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。(TT166は線径が細いソフトタイプです。) スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線 FBK(フタバ)ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線FBK(フタバ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。
用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。外径(Φmm)80穴径(Φmm)6.5最高回転数(min-1[r.p.m])3600RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入FBK(フタバ)
389税込428
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25  釘止式 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 釘止式FBK(フタバ)
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
竹刷毛(防爆用) FBK(フタバ)竹刷毛(防爆用)FBK(フタバ)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛材馬毛毛丈(mm)30毛色黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 仕上羽布 FBK(フタバ)ワン型ブラシ 仕上羽布FBK(フタバ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)
用途金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等にねじ径M10×P1.5適合材金属・石・木工・プラスチック製品等外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ63丈(mm)(布丈)25RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ 真鍮線FBK(フタバ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等にねじ径M10×P1.5適合材真鍮、銅、木線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ65RoHS指令(10物質対応)対応
柄付アングルヘラ(防爆用) FBK(フタバ)柄付アングルヘラ(防爆用)FBK(フタバ)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。全長(mm)530幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ミニブラシ G線 FBK(フタバ)ワン型ミニブラシ G線FBK(フタバ)
6,698税込7,368
1箱(5個)
4日以内出荷
シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえるブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去溶接ビード、スパッタ除去塗装の下処理、剥離除去モルタル、コンクリート研磨等最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5全高(mm)50毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)外径(Φmm)32適合材モルタル、コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
ワン型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線 エアー用FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用 FBK(フタバ)ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用FBK(フタバ)
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線 FBK(フタバ)ベベル型ブラシ G線FBK(フタバ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)ベベル型ブラシ 真鍮線FBK(フタバ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に適合材真鍮・銅、木製品などねじ径M10×P1.5毛丈(mm)10線径(Φmm)0.15外径(Φmm)85最高回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(mm)Φ65RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント刷毛(防爆用)特製 FBK(フタバ)ペイント刷毛(防爆用)特製FBK(フタバ)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛材馬毛毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.3  アルミパイプ入 FBK(フタバ)筒型ブラシ SUS線0.3 アルミパイプ入FBK(フタバ)
689税込758
1本
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.3筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ SUS316L線 エアー用 FBK(フタバ)ワン型ブラシ SUS316L線 エアー用FBK(フタバ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなど線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ パキン FBK(フタバ)ホイールブラシ パキンFBK(フタバ)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。
用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに適合材金属・非金属・木工製品等穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ グリット線 FBK(フタバ)ホイールブラシ グリット線FBK(フタバ)
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。
用途金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度#180適合材金属、非金属、木工、プラスチック等穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ グリット波付線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ グリット波付線FBK(フタバ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群
用途金属・非金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木・プラスチック製品のサンディング等にも粒度#180ねじ径M10×P1.5適合材金属、非金属、木、プラスチック等線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 鉄線 FBK(フタバ)ホイールブラシ 鉄線FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
ブラシ材質に鉄波付線Φ0.15(細軟線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途軟い金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ SUS316L線FBK(フタバ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)ホイールブラシ SUS316L線FBK(フタバ)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなど最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ ナイロン線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ ナイロン線FBK(フタバ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ブラシ材質にナイロン直線Φ0.9を使用。弾力性に富み研磨物に対して傷が付きにくい。飛散が少なく安全性も抜群。
用途比較的軟らかな研磨物の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等にねじ径M10×P1.5適合材木製品など線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 真鍮線 エアー用 FBK(フタバ)ワン型ブラシ 真鍮線 エアー用FBK(フタバ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に適合材真鍮、銅、木線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ65RoHS指令(10物質対応)対応
ロール洗刷毛(防爆用) FBK(フタバ)ロール洗刷毛(防爆用)FBK(フタバ)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛材馬毛全長(mm)450寸法(mm)60毛丈(mm)60毛色茶色玉厚(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.3  スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ SUS線0.3 スプリング入FBK(フタバ)
629税込692
1本
6日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.3筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ポリヘラ(防爆用) FBK(フタバ)柄付ポリヘラ(防爆用)FBK(フタバ)
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。全長(mm)520幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ゴムヘラ(防爆用) FBK(フタバ)柄付ゴムヘラ(防爆用)FBK(フタバ)
2,798税込3,078
1本
8日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。全長(mm)195幅(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
fbk オイル特集