絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,463件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール スターロックBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。振動数(min-1)振り子 5000~20000質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60適合ブレードスターロック振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
ペーパー取付アダプター BOSCH(ボッシュ)ペーパー取付アダプターBOSCH(ボッシュ)
499税込549
1個
3日以内出荷
適合品番PEX260AE型用
35Φパイプ(金属) BOSCH(ボッシュ)35Φパイプ(金属)BOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
適合品番GAS 10、GAS 10PS
ピンスパナ Φ100mm用 BOSCH(ボッシュ)ピンスパナ Φ100mm用BOSCH(ボッシュ)
899税込989
1個
8日以内出荷
適合品番GWS 750-100(I)、GWS 7-100(T,E)、GWS 18V-LI、GWS 18V-LIN、GWS 18V-LINH
バンドソー BOSCH(ボッシュ)バンドソーBOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途金属の切断作業最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50回転数(min-1[r.p.m])61~230電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)2.5鋸刃(mm)1140×12.7×0.5
切断線ガイド BOSCH(ボッシュ)切断線ガイドBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様ジグゾー用アクセサリー
チャック 正逆回転用 BOSCH(ボッシュ)チャック 正逆回転用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
寸法L(mm)74.5寸法D1(mm)42.5取付ねじ1/2"-20UNF把握範囲(mm)1.5~13.0
ダイヤホイールVシリーズDR105 BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイールVシリーズDR105BOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
綺麗な切断、リムタイプ連続刃、刃高12mmで長寿命
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等外径(Φmm)105トラスコ品番471-8054材質(本体)スチールタイプリムタイプ本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.9材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-15刃高(mm)12
ジグソーエンキョクヘイコウガイド BOSCH(ボッシュ)ジグソーエンキョクヘイコウガイドBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長さ(mm)平行・円曲半径=最大180mm
グルースティック グリッター(ラメ) BOSCH(ボッシュ)グルースティック グリッター(ラメ)BOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1箱(10本)
翌々日出荷
特別なデコレーションにおすすめ!
ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アクセサリーセット83ホン BOSCH(ボッシュ)アクセサリーセット83ホンBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
DIYで必要なものが全て入ったアクセサリー83本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、LEDライト、コンパクトレンチなど他本体質量(g)1800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×70×250
ノズル BOSCH(ボッシュ)ノズルBOSCH(ボッシュ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途GAS10、GAS10PS用ノズルトラスコ品番758-9379適合機種GAS10、GAS10PS質量(g)110
エーシーアダプター BOSCH(ボッシュ)エーシーアダプターBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長時間の墨出し作業に使用
用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体のみ種別DC6V用ACアダプター本体質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
ノズル PKP用 BOSCH(ボッシュ)ノズル PKP用BOSCH(ボッシュ)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
マイクロフィルターユニット BOSCH(ボッシュ)マイクロフィルターユニットBOSCH(ボッシュ)
769税込846
1個
翌日出荷
適合PSM80A
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断回転数(min-1[回/分])1400ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5ノコ刃内径(Φmm)20質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
用途木材、アルミニウム、金属の切断切断能力(mm)木材70切断能力(mm)軟鋼板3傾斜切断(°)左右0~45ストローク幅(mm)18質量(kg)1.5定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
ブレードXEO2・3用替刃 BOSCH(ボッシュ)ブレードXEO2・3用替刃BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
適合本体XEO2・3用
セルフシャープニング RTec Speed BOSCH(ボッシュ)セルフシャープニング RTec SpeedBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ) ”Rテックセルフシャープニング”テクノロジー
直径(Φmm)18全長(mm)400シャンクSDS-maxトラスコ品番378-5483
レーザーメガネ BOSCH(ボッシュ)レーザーメガネBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
ステッカーセットブルー BOSCH(ボッシュ)ステッカーセットブルーBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
トラスコ品番733-0189
交換用フィルター BOSCH(ボッシュ)交換用フィルターBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
適合本体吸じんハンマードリル(GBH2-23REA)
ノズルセット BOSCH(ボッシュ)ノズルセットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番732-5461質量(g)400接続35Φ:35×255アズワン品番65-1940-24
深さゲージ BOSCH(ボッシュ)深さゲージBOSCH(ボッシュ)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール製
スキマノズル BOSCH(ボッシュ)スキマノズルBOSCH(ボッシュ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
狭いところで吸引作業ができます。
トラスコ品番732-6378材質プラスチック製質量(g)55接続35Φアズワン品番65-1945-82
メインフィルター BOSCH(ボッシュ)メインフィルターBOSCH(ボッシュ)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
トラスコ品番732-6891適合機種PAS 11-21、PAS 12-27F、PAS 11-25
ラバーパッド(PEX400AE用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(PEX400AE用)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
30日以内出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7307適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)115タイプハード(粗仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
キョクメンアダプター BOSCH(ボッシュ)キョクメンアダプターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
マジック式です。
用途GDA280E用。適合機種GDA280E質量(g)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×93
ペーパーデルタ BOSCH(ボッシュ)ペーパーデルタBOSCH(ボッシュ)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。
用途石材、人造大理石。材質シリコンカーバイド砥粒
ペーパーマルチセット BOSCH(ボッシュ)ペーパーマルチセットBOSCH(ボッシュ)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
マジック式です。
用途木材、金属の研磨塗装はがし。材質褐色アルミナ研削材、ホワイトアルミナ
サンディングクロス マルチサンダー BOSCH(ボッシュ)サンディングクロス マルチサンダーBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マジック式です。
用途木材よごれ落とし錆落とし、つや消し。適合機種PSM18LIH
SDSアンカー打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)SDSアンカー打ち込み棒BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
用途アンカー打ち込み作業2.5分用。全長(mm)95仕様2.5分用トラスコ品番733-6021質量(g)55
ジグソー BOSCH(ボッシュ)ジグソーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)SDS-max用 打撃専用 コールドチゼルBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。
用途溝切り・角出し幅(mm)25全長(mm)280トラスコ品番378-5491適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマーシャンク形状SDS-max
バッテリータッカーPTK3.6V用ステープルST12-114 BOSCH(ボッシュ)バッテリータッカーPTK3.6V用ステープルST12-114BOSCH(ボッシュ)
599税込659
1箱(1000本)
当日出荷
幅(mm)11.4深さ(mm)12
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)
569税込626
1セット(2個)
3日以内出荷
カーボンブラシは2個1組です。 交換の際は2個とも交換してください。
適合機種GMF40-30,GMF40-30L,GMF50-36
インレイGSA18V-24用 BOSCH(ボッシュ)インレイGSA18V-24用BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
フルサイズ。
用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GSA18V-24
木材・石こうボード用ホールソーセット BOSCH(ボッシュ)木材・石こうボード用ホールソーセットBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1式
3日以内出荷
硬い木材も柔らかい木材にも綺麗な穴あけができます。
用途木材、石膏ボードへの穴あけ寸法(mm)【ホールソー】22/25/29/35/38/44/51/68
SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービットBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max