カテゴリ

  • 電動工具(5)
    • フィルタ(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • 日本エアーテック(25)
  • アズワン(100)
  • FPS(12)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • ニルフィスク(34)
  • マキタ(9)
  • コトヒラ工業(29)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • 日本無機(25)
  • SPARKFUN(33)
  • ケルヒャー(25)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • エスコ(18)
  • ホーザン(15)
  • シャープ(11)
  • ゴールドウイン(10)
  • カノマックス(KANOMAX)(10)
  • BMW(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HEPA」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター BOSCH(ボッシュ)フィルターBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
コードレスクリーナー用フィルター
用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター仕様GAS14.4V-LIH,GAS18V-LI(H),PAS18LI(LIH)用HEPAフィルタートラスコ品番828-3427寸法(幅W×高さH)(mm)63×73本体質量(g)18
バッテリークリーナー 18Vタイプ BOSCH(ボッシュ)バッテリークリーナー 18VタイプBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
HEPAフィルター採用で、微細なホコリもしっかりキャッチします。クラス最高の吸込仕事率(ハイパワー)&連続作業時間です。
トラスコ品番732-9890セット内容HEPAフィルター、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ材質ポリアミド樹脂幅(mm)450高さ(mm)123奥行(mm)120容量(L)【集じん】0.7吸込仕事率(W)32騒音値(dB)70.5連続使用時間約27分(H)、約60分(L)※3.0Ahバッテリー使用時バッテリーリチウムイオン電池充電時間約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)※3.0Ahバッテリー使用時バッテリー電圧(V)18最大真空圧(kPa)4最大風量(L/min)1.2
吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプターBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
コードレスハンマードリルGBH18V-22用吸じんアダプターです。穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです。電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します。HEPAフィルター使用。
用途ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じん質量(g)1120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×288ドリルビットサイズ(mm)(使用可能)全長165、有効長100RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ径(Φmm)3.4~12.5
吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプターBOSCH(ボッシュ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能フィルター洗浄機構HEPAフィルター内蔵
用途コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用)容量吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分質量(g)800付属品ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×191×80使用可能長さ(mm)ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)穴あけ径:4~28
コードレスマルチクリーナー BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチクリーナーBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
用途ゴミや水の吸じん質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)4/Ah真空度(hPa)80
hepaフィルタ特集