カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • エスコ(20)
  • マルヤス電業(19)
  • SMC(16)
  • タンガロイ(13)
  • マキタ(12)
  • イトーキ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • IDECH(アイデック)(10)
  • ミルウォーキーツール(10)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • RS PRO(8)
  • 大橋産業(BAL)(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ニッセイ(6)
  • EARTH MAN(5)
  • 富士電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah2-4」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)
18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダーBOSCH(ボッシュ)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトなデザインです 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業最大締付トルク(N・m)24/110打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1台
欠品中
角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業回転数(min-1[回/分])0~1200/2600最大締付トルク(N・m)24/115打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54締付能力(普通ボルト)M4~M12締付能力(高力ボルト)M4~M10差込角(sq.)9.5
レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器BOSCH(ボッシュ)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])0~1050定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102打撃数(min-1[回/分])0~4675充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
ローテティングレーザー BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザーBOSCH(ボッシュ)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能
用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600開口角(°)10/25/50(ラインモード時)三脚取付ねじ5/8インチ防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278仕様【勾配設定範囲】±8.5%
赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィーBOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
用途赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱などセット内容本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)測定範囲【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃質量(g)350電源単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)79×209×89測定精度(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2%分解能3.79mrad連続使用時間(時間)約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売)放射率0.01~1解像度256×192(熱)、480×360(画像)防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く、直立状態)温度分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)55.6×42保存可能枚数約500枚