カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- Anker(アンカー)(181)
- Soundcore(15)
- Hamee(ハミィ)(7)
- サンワダイレクト(1)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- Eufy(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- Nebula(4)
- OVER RACING(9)
- Shiftall(2)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- SPARKFUN(2)
- ZF[自動車用品](20)
- カツイチ(2)
- スズキ(2)
- ホンダ(70)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱ふそう(11)
- ブランドをもっと見る

輸入車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷長寿命設計のフィルター紙を採用。国内外で高い評価を受けるオイルフィルター。[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。早め交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。オイルとの同時交換が理想。みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)。ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。
国産車用撥水フラットワイパーJ-フィット (替えゴムあり)
BOSCH(ボッシュ)¥1,398~税込¥1,538~1セット4日以内出荷雨の日でも、妥協しない。拭き取り性能にこだわった、国産車用フラットワイパーJ-フィット(+)に待望の撥水シリコンラバー搭載モデルが新登場。乾いたガラスへ5分作動させるだけの簡単スマート施工。撥水既存の撥水コーティングガラスへ対応、撥水被膜保護・補修 。コーティングすることにより汚れが付きにくく、常にキレイな視界を確保 。カーブを描くストリップ形状により、ワイパーブレードの接合部を無くしたフラットなフォルムを採用。フロントガラスへ圧力が均一に伝わるため、フロントガラス上の水滴を常に綺麗に拭き取ります。長持ち! - ロングライフ。エボジウム スプリングという芯軸 がゴムで覆われ、金属部品が大幅に少ない構造の為、錆び、熱射などにより金属が劣化し、圧力がバラつく事がなく、拭きムラやスジ状の拭き残しが発生しにくく、優れたワイピング効果が持続します。更に、日本仕様に特別開発されたFXラバーは撥水コーティング剤との相性も改良されています。静か! - 静粛性。最新のグラファイトを配合した天然ゴムにより、ガラス面との摩擦の大幅な軽減を実現。動作音や不快な振動が低減し、より静かになりました。いつでも使える! - オールシーズン。エアロダイナミックフォルムによる全面スポイラー構造により、すべての天候に対応してクリアな視界を確保できます。*降雪状況や気候状況に応じて、適切に冬用ワイパーをご使用ください。* 替えゴム(シリコンリフィールA80SR カットして使用)。こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。用途国産車用撥水フラットワイパー
国産オイルフィルター (タイプR)
BOSCH(ボッシュ)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷ボッシュオイルフィルターは長寿命設計のフィルター紙を採用し高い信頼を国内外で高い評価を受けています。・優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙 :M 型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。・オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁 :エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ :サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。・ハイテクノロジーの集結 :高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。・取付時の締付に便利な回転数表示付。・みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2026)。こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。詳細スペック。直径 (梱包されていない状態):68 mm。フィルターセット:いいえ。高さ (梱包していない状態):85 mm。ネジ部:M 20 x 1,5。フィルターの仕様:スクリューオン フィルター用途国産オイルフィルター主な適合純正品番JE1514302A,N3R114302,1230A105,MD135737,MD360935,MR984204,AY100MT023高さ(mm)85ねじ径M 20 x 1,5外径(mm)68
国産オイルフィルター (タイプR)
BOSCH(ボッシュ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ボッシュオイルフィルターは長寿命設計のフィルター紙を採用し高い信頼を国内外で高い評価を受けています。・優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙 :M 型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。・オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁 :エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ :サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。・ハイテクノロジーの集結 :高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。・取付時の締付に便利な回転数表示付。・みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2026)。こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。詳細スペック。直径 (梱包されていない状態):65 mm。フィルターセット:いいえ。高さ (梱包していない状態):70 mm。ネジ部:3/4" 16 UNF。フィルターの仕様:スクリューオン フィルター用途国産オイルフィルター主な適合純正品番15601B2030高さ(mm)70ねじ径3/4" 16 UNF外径(Φmm)65
国産オイルフィルター (タイプR)
BOSCH(ボッシュ)¥849税込¥9341個4日以内出荷ボッシュオイルフィルターは長寿命設計のフィルター紙を採用し高い信頼を国内外で高い評価を受けています。・優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙 :M 型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。・オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁 :エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ :サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。・ハイテクノロジーの集結 :高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。・取付時の締付に便利な回転数表示付。・みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2026)。こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。詳細スペック。直径 (梱包されていない状態):68 mm。フィルターセット:いいえ。高さ (梱包していない状態):65 mm。ネジ部:M 20 x 1,5。フィルターの仕様:スクリューオン フィルター用途国産オイルフィルター主な適合純正品番PE0114302B高さ(mm)65 mmねじ径M 20 x 1,5外径(mm)68 mm
国産オイルフィルター (タイプR)
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ボッシュオイルフィルターは長寿命設計のフィルター紙を採用し高い信頼を国内外で高い評価を受けています。・優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙 :M 型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。・オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁 :エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ :サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。・ハイテクノロジーの集結 :高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。・取付時の締付に便利な回転数表示付。・みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2026)。こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。詳細スペック。直径 (梱包されていない状態):65 mm。フィルターの仕様:スクリューオン フィルター。高さ (梱包していない状態):70 mm。ネジ部:3/4" 16 UNF用途国産オイルフィルター主な適合純正品番5861498280高さ(mm)70ねじ径3/4" 16 UNF外径(mm)65
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら