カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • HAKKO(白光)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • MICRO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • THK(16)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • イスカル(6)
  • タンガロイ(9)
  • テージー(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 共立機巧(5)
  • 富士電機(2)
  • 東日製作所(4)
  • 東芝ライテック(18)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-18」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)

    サイドハンドル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
  • クイックリリースツールホルダー BOSCH(ボッシュ)

    クイックリリースツールホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    SDSプラスシャンク、クイックリリースツールホルダー。
  • クイックリリースキーレスチャック BOSCH(ボッシュ)

    クイックリリースキーレスチャック

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
    用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) コンクリート32穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13全長(mm)435全幅(mm)96全高(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8安全機能キックバック防止、振動低減機構