カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • KOTO(1)
  • 修理(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gdr-200」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスインパクトドライバー GDR18V-200Cシリーズ BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスインパクトドライバー GDR18V-200CシリーズBOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
4日以内出荷
コードレスインパクトドライバー GDR18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
18Vコンボキット インパクト+ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)18Vコンボキット インパクト+ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。 【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】 最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) 電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります 【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】 コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg 電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用 正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション)打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦチャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)質量(kg)【1】1.8、【2】1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64
L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200