カテゴリ
- 電動工具(33)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- BIGM(丸山製作所)(189)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(20)
- 神保電器(13)
- メディアカバーマーケット(11)
- CKD(10)
- REX(レッキス工業)(10)
- 大一産業(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- 日本製線(7)
- ホームテイスト(6)
- カシムラ(5)
- エレコム(4)
- オリエンタルモーター(4)
- ギガ・セレクション(4)
- アイメックス(4)
- j5 create(4)
- omron(オムロン)(3)
- テクロック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「gsb」の検索結果
特価

136インレイGSB21-2
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GSB21-2RE大きさ(インレイ)フル
102インレイGSB10.8-2-LI
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GSB10.8-2-LI,LIN/H大きさ(インレイ)1/2収納数無充電器機能(収納)無
136インレイGSB/18GSR144
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GSB 14.4V-LIN2,GSB 18V-LIN/H,GSR 14.4V-LIN2大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型)
BOSCH(ボッシュ)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷振動ドリル GSB10RE/N(前期型) スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型)
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷振動ドリル GSB10RE/N(後期型) スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型
BOSCH(ボッシュ)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から33日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 スペーアパーツです。
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型
BOSCH(ボッシュ)¥299~税込¥329~1個3日以内出荷から32日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個32日以内出荷から47日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけトラスコ品番777-1568セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~3250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69打撃数(min-1[回/分])0~48500コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16振動数(min-1)0~47000カーボンブラシ呼び番号2609120645チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
キーレス振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.85電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)920回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)首径(mm)Φ43寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)コード長さ(m)4穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号1617000525チャック把握範囲(Φmm)1.5~13アズワン品番65-2012-93穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30回転数(min-1[回/分])0~380/1300打撃数(min-1[回/分])0~19500電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工19穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック把握範囲(Φmm)1.0~10全長(mm)187寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60ねじ締め能力(mm)7クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷小径の穴あけに最適です。 電子無段変速 正転・逆転機構用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけトラスコ品番378-4975セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])0~2600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65打撃数(min-1[回/分])0~41600コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート10カーボンブラシ呼び番号2609160125チャック把握範囲(Φmm)1~10最小スミヨセ寸法(mm)28アズワン品番65-2012-91
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73打撃数(min-1[回/分])0~27000穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工35ねじ締め能力(mm)8穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])0~500/1900RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷161mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックです。ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命です。電子無段変速+2段変速で幅広い作業に対応します。正転逆転機構。LEDライトで手元を照らします。用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~500/1900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×204×161打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)【剛性体】73(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13能力(Φmm)コンクリート10、鉄工10、木工35、ネジ締め10充電時間(分)24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~29500穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート13締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。 コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。 ギア式2段変速。 電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73打撃数(min-1[回/分])0~3300穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
136インレイGSRGSB18V150
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷GSR18V-150C、GSB18V-150C用インレイ。L-BOXX136N用用途GSR18V-150C、GSB18V-150CをL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:3、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
L-BOXX用インレイ
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
L-BOXX 136インレイGSR144/18
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6581適合機種GSR/GSB18VE-2-LI材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】フル質量(g)295収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80