コードレス振動ドライバードリル
161mmのコンパクトヘッドです。
高精度メタルチャックです。
ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命です。
電子無段変速+2段変速で幅広い作業に対応します。
正転逆転機構。
LEDライトで手元を照らします。
- 用途
- ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
- セット内容
- 本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case
- 質量(kg)
- 1
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0~500/1900
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 56×204×161
- 打撃数(min-1[回/分])
- 0~27000
- 締付トルク(N・m)
- 【剛性体】73(ドリルポジション)
- バッテリー容量(Ah)
- 2
- チャック把握範囲(Φmm)
- 1.5~13
- 能力(Φmm)
- コンクリート10、鉄工10、木工35、ネジ締め10
- 充電時間(分)
- 24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ





























