カテゴリ

  • 電動工具(12)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(3)
  • 三木プーリ(81)
  • 東海キャスター(61)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • エスコ(43)
  • (40)
  • 福井クラフト(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • cotta(21)
  • ホンダ(20)
  • FYH(日本ピローブロック)(20)
  • カネ大白木屋(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • スワロー電機(14)
  • アカギ(14)
  • エレコム(13)
  • 旭精工(10)
  • KITZ(キッツ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-118」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホチキスアダプターUT118H用 BOSCH(ボッシュ)ホチキスアダプターUT118H用BOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ステープル長12mmを使用して80枚までの用紙を綴じることが可能です。14mmの針まで使えますので、厚い紙も閉じられます。
用途コードレスタッカーUT118Hに取り付けて紙を閉じる事が出来ます。適合機種コードレスタッカーUT118H質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×215×40RoHS指令(10物質対応)対応
テンプレートガイドADTR118H用 BOSCH(ボッシュ)テンプレートガイドADTR118H用BOSCH(ボッシュ)
899税込989
1個
3日以内出荷
テンプレートを正確にトレースした溝切が出来ます。
用途コードレストリマーADTR118H用テンプレートガイド外径8mm未満のストレートビットで使用できます。適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×38×12RoHS指令(10物質対応)対応
平行ガイドADTR118H用 BOSCH(ボッシュ)平行ガイドADTR118H用BOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
正確な平行加工ができます。
用途コードレストリマーADTR118H用平行ガイド適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)208寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×145×53RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(USAN118H用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(USAN118H用)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
コードレスマルチサンダーUSAN118H用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途一般的な研磨作業に。適合機種コードレスマルチサンダーUSAN118H材質エチレンブタジエンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
トリマーガイドADTR118H用 BOSCH(ボッシュ)トリマーガイドADTR118H用BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
コロ付きビットを使わずに、トリミング作業が正確に出来ます。
用途コードレストリマーADTR118H用トリマーガイド適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)98寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×105×60RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんアダプターADTR118H用 BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプターADTR118H用BOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
吸じん装置と接続して、切削くずを除去します。ポリカーボネート製の吸じんアダプターは耐久性に優れます。
用途コードレストリマーADTR118H用、35mm吸じんシステムと接続可能です。適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×120×50RoHS指令(10物質対応)対応
コレットナットセット BOSCH(ボッシュ)コレットナットセットBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
コレットとロックナットが一体になっています。ルータービットを正確に本体に取り付けします。
用途コードレストリマーADTR118H、ルータービット用適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14RoHS指令(10物質対応)対応
T型ネイル14mm BOSCH(ボッシュ)T型ネイル14mmBOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1箱(1000本)
3日以内出荷
コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。
用途木材への釘打ち、建築素材の取り付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入(50本×20)高さ(mm)14質量(g)150頭部寸法(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル BOSCH(ボッシュ)ステープルBOSCH(ボッシュ)
799税込879
1箱(1000本)
3日以内出荷
コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)14質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル BOSCH(ボッシュ)ステープルBOSCH(ボッシュ)
699税込769
1箱(1000本)
3日以内出荷
コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118H用ステープルです。針の長さ12mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)12質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスグルーガン BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガンBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。質量(g)315定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56吐出量(接着剤)20g/分連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック予熱時間約90秒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グルースティック径(Φmm)11
釘抜きハンマー BOSCH(ボッシュ)釘抜きハンマーBOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の衝撃力を実現。中重量340g(12オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い衝撃力を実現。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。ソフトグリップ。
用途釘などの打ち、釘抜き作業に材質炭素鋼質量(g)550、【ヘッド部】340種類ネイルハンマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×118×32材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC)RoHS指令(10物質対応)対応
エンチョウラバーパッドデルタ BOSCH(ボッシュ)エンチョウラバーパッドデルタBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
マジック式です。
用途GDA280E用。仕様マジック式(デルタサンダー用)適合機種デルタサンダーGDA280E、PSM18LI、USAN118H材質プラスチック質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスタッカー BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応しますプッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計ですトリガーを引いた状態での連続した打込みが可能ですステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます専用のT型ネイル(別売)を使用可能ですホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替付属品11.4×10mmステープル×1000本質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56ステープル装填数100本打込本数30本ステープル幅(mm)11.4ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプBOSCH(ボッシュ)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすいフレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)420定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75最大吐出量(L/min)(無負荷)30単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能ホース長さ(cm)圧力:67RoHS指令(10物質対応)対応空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
9,098税込10,008
1台
3日以内出荷
コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15
コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー本体のみBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属) 最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター 作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト 作業に合わせて調整可能な電子無段変速 コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能 スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140回転数(min-1[回/分])10000~30000コレット径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチサンダーBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6質量(g)980定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183ストローク数(min-1[回/分])12000~22000回転数(min-1[回/分])6000~11000RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能安全に考慮したスロースタート機能吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスクリーナー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)商品タイプ本体真空度(hPa)92質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
ボンドスティック 低温用 BOSCH(ボッシュ)ボンドスティック 低温用BOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1箱(24本)
14日以内出荷
130度の低温で接着が出来ます。高温で溶けてしまう、発泡スチロールの接着ができます。適応機種:コードレスグルーガンADG118H
用途高温で溶けてしまう、材料の接着。発泡スチロールの接着。長さ(mm)200クリア質量(g)500寸法(Φmm)11危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応