カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(226)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • ニッセイ(111)
  • パール金属(56)
  • CKD(42)
  • 岩田製作所(27)
  • 大菱計器製作所(15)
  • 協育歯車(15)
  • ATEN(14)
  • ビックス(11)
  • THK(10)
  • イスカル(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • KITO(キトー)(8)
  • アックスブレーン(7)
  • アークランドサカモト(5)
  • 光陽社(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h20l」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵) BOSCH(ボッシュ)輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵)BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤーBOSCH(ボッシュ)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)359寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能20
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セットBOSCH(ボッシュ)
6,898税込7,588
1セット(3丁)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルドライバー BOSCH(ボッシュ)TハンドルドライバーBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。46N・mの強力なトルクのスクリュードライバーです。100mmのシャフト。マグネット式ビットホルダー。人間工学に基づいたT型ハンドル。
用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)115差込角(mm)6.35軸長(mm)100最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×106×20材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
輸入車向キャビンフィルター(除塵) BOSCH(ボッシュ)輸入車向キャビンフィルター(除塵)BOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2枚)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
ニッパー BOSCH(ボッシュ)ニッパーBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ BOSCH(ボッシュ)ペンチBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)254寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×20×61切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ・ラジオペンチ2種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ2種セットBOSCH(ボッシュ)
4,798税込5,278
1セット(2丁)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
コレット6.35mm+ロックナット BOSCH(ボッシュ)コレット6.35mm+ロックナットBOSCH(ボッシュ)
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
シャンク径6.35mmの先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットが一体設計、紛失防止になります。
用途GWG10.8V-50SH、GGS27L用コレットです。適合機種コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH、ストレートグラインダーGGS27L軸径(Φmm)6.35質量(g)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×18RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー BOSCH(ボッシュ)ワイヤーストリッパーBOSCH(ボッシュ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
人間工学に基づいた片手で握りやすいグリップです。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能です。
用途プラスチックやゴムなどの被覆のストリッピング材質クロムバナジウム/ABS質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×161×20切断能力(Φmm)最大10RoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレート100x150デルタ形 BOSCH(ボッシュ)ベースプレート100x150デルタ形BOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
品番2608601445のラバーパッド用ベースプレートデルタ形適合可能:オービタルサンダーGSS18V-13、GSS10.8V-13
用途一般的な研磨作業に仕様デルタ形質量(g)72寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×150×20RoHS指令(10物質対応)対応
コレットナットセット BOSCH(ボッシュ)コレットナットセットBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
コレットとロックナットが一体になっています。ルータービットを正確に本体に取り付けします。
用途コードレストリマーADTR118H、ルータービット用適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14RoHS指令(10物質対応)対応
XL-BOXX用フタスポンジ BOSCH(ボッシュ)XL-BOXX用フタスポンジBOSCH(ボッシュ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
XL-BOXXフタ用のスポンジです。
用途XL-BOXX収納物の保護・固定質量(g)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×20×350RoHS指令(10物質対応)対応
L-BOXX用緩衝材(5個) BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用緩衝材(5個)BOSCH(ボッシュ)
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
L-BOXXで使用可能な収納物の緩衝材です。六角形の形によりL-BOXXのふた裏にジャストフィット。収納物と蓋のこすれによる摩耗を防ぎます。
用途収納物の緩衝材(L-BOXX用)付属品入数5質量(g)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×20×50RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラス木工チゼル BOSCH(ボッシュ)SDSプラス木工チゼルBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
はつり機能をもつSDSプラスハンマードリルで、木材のはつり、彫刻ができます。
用途木材のはつり、彫刻・ほぞ穴作業シャンク形状SDSプラスシャンク質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×175×10
コレットセット BOSCH(ボッシュ)コレットセットBOSCH(ボッシュ)
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
コードレスボードトリマーGCU18V-30H用コレットセット。先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットのセットです。
用途ルータービットを固定します。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14ナット外径(Φmm)取り付け用:8.89RoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレート80x130 BOSCH(ボッシュ)ベースプレート80x130BOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
品番2608601444のラバーパッド用ベースプレート適合可能:オービタルサンダーGSS18V-13、GSS10.8V-13
用途一般的な研磨作業に仕様長方形質量(g)71寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×130×20RoHS指令(10物質対応)対応