カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- 日本スプリュー(7)
- ツガミ(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NEC(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- 富士フイルム(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 太知ホールディングス(1)
- 桜井(1)
- NETGEAR(1)
- Seeed Studio(1)
- ORAPI(1)
- JVC(ビクター)(1)
- ラクテム(1)
- はくでん(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ins1」の検索結果
特価

検査用カメラ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
先端ツールセット
BOSCH(ボッシュ)¥629税込¥6921セット当日出荷先端ツールセットINS1型専用です。トラスコ品番212-1090アズワン品番65-1940-40RoHS指令(10物質対応)対応