カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • パトライト(PATLITE)(34)
  • HIOKI(日置電機)(26)
  • DNライティング(6)
  • ニチバン(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • PIAA(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • RIDEA(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ユーエイキャスター(4)
  • アイホン(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • 大阪魂(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr5」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5 BOSCH(ボッシュ)

    受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5

    BOSCH(ボッシュ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    レーザーの照射位置を正確に把握できます
    用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体電源アルカリ乾電池9V本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51受光距離1~40m
  • 受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定) BOSCH(ボッシュ)

    受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
  • ローテティングレーザー BOSCH(ボッシュ)

    ローテティングレーザー

    BOSCH(ボッシュ)
    449,800税込494,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能
    用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業仕様【勾配設定範囲】±8.5%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)三脚取付ねじ5/8インチ開口角(°)10/25/50(ラインモード時)
  • GLL5-50X用 受光器 BOSCH(ボッシュ)

    GLL5-50X用 受光器

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    GLL5-50X用受光器です。
    トラスコ品番855-1492適合機種GLL5-50Xセット内容単4アルカリ乾電池×2本厚さ(mm)25電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)保護等級IP54連続使用時間(時間)30縦(mm)150横(mm)51受光精度±1mm受光距離(m)5~50
lr4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lr4
  • lr1