カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • 修理(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pex260ae」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])2000~12000ストローク数(min-1[回/分])4000~24000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154タイプマジック式仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE材質ゴム質量(g)56タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125適応一般的な研磨作業にRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。外径(Φmm)125材質ゴム仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
899税込989
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ポリッシングスポンジ BOSCH(ボッシュ)ポリッシングスポンジBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
ペーパー取付アダプター BOSCH(ボッシュ)ペーパー取付アダプターBOSCH(ボッシュ)
499税込549
1個
3日以内出荷
適合品番PEX260AE型用