カテゴリ
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- BAHCO(バーコ)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
- NOK(3)
- NOKクリューバー(10)
- Philips(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- TRUSCO(4)
- Wera(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- アックスブレーン(4)
- アルゴファイルジャパン(3)
- ナンシン(3)
- ニューマシン(3)
- ハンマーキャスター(26)
- 大阪魂(4)
- ブランドをもっと見る

超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
両頭ドライバービット
BOSCH(ボッシュ)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷耐久性50%アップ(メーカー比)しました。充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。仕様先端マグネットあり材質S2合金工具鋼(HRC62)色黒対辺(mm)6.35硬度HRC62硬さHRC62塗装色黒刃先PH2ボール(mm)溝:13マグネット有シャンク径(mm)6.35
ドライバービットセット43ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。用途ネジ締め・緩め作業。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら