カテゴリ

  • オフィス家具(693)
  • 自動車純正部品(626)
  • メカニカル部品(608)
  • 厨房用品(599)
  • 卓上消耗品(506)
  • 制御機器(358)
  • 空調・照明・電設資材(340)
  • 配管・水廻り設備部材(322)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(319)
  • 店舗什器・備品(316)
  • パソコン/周辺機器(272)
  • 物流用品(267)
  • 建築金物(258)
  • 科学研究・開発用品(232)
  • 機構部品(214)
  • 作業工具(176)
  • 測定用品(173)
  • バイク純正部品(160)
  • 切削工具(137)
  • 事務用品(132)
  • 農業機械(129)
  • 家電(106)
  • カー用品(89)
  • 保管用品(77)
  • 安全保護具(75)
  • バイク部品(73)
  • 日用品(73)
  • 医療(70)
  • 清掃用品(69)
  • 自動車補修部品(68)
  • 塗料(66)
  • 農業・園芸資材(65)
  • タイヤ・足回り(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 電動工具(57)
  • トラック用品・パーツ(52)
  • 住設機器(51)
  • 学童・教育用品(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 介護用品(39)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 防災用品(35)
  • 電気材料(33)
  • 防犯用品(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 研磨材(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 溶接用品(21)
  • ヘルスケア(21)
  • 安全用品(19)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 洗車・清掃(17)
  • 梱包用品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 救急・衛生(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 安全標識(12)
  • 自転車部品(12)
  • 空圧工具(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • トラック純正部品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 作業服(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 縫製用品(7)
  • マスク(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 農具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • テープ(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 理美容(2)
  • 完成車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「h65」の検索結果

関連キーワード
8,685件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式バンドソーH65 アサダ

    充電式バンドソーH65

    アサダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない
    付属品のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用質量(kg)4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7)切断能力(mm)~Φ63.5、 □63.5×63.5バッテリー18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah充電時間50分1充電当たりの切断能力SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)
  • WOODEN BOX H65 ウッデン ボックス ダルトン

    WOODEN BOX H65 ウッデン ボックス

    ダルトン
    ¥1,900~税込¥2,090~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    アンティーク調 木製パーツケース
    材質天然木高さ(mm)65
  • 収納ケース組H65用 アサダ

    収納ケース組H65用

    アサダ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 ハンマ H65SB2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ H65SB2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥639税込¥703
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 部品 ハンマ H65SB3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ H65SB3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 充電器100V H65用 アサダ

    充電器100V H65用

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • バッテリ18V5.0Ah H65用 アサダ

    バッテリ18V5.0Ah H65用

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H65バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用

    アサダ
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(3本)
    当日出荷
    充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
    適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
  • サネックス ステンレス ホテルパン 23217A 1/2(H65) サネックス

    サネックス ステンレス ホテルパン 23217A 1/2(H65)

    サネックス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    板厚:0.7mm
    材質ステンレス容量(L)4.5内寸法(mm)深さ:65外寸法(mm)325×265
  • サネックス ステンレス ホテルパン 23117A 1/1(H65) サネックス

    サネックス ステンレス ホテルパン 23117A 1/1(H65)

    サネックス
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    板厚:0.7mm
    材質ステンレス容量(L)8.5内寸法(mm)深さ:65外寸法(mm)530×325
  • cotta クラフト窓付き箱 (105×105×H65mm) cotta

    cotta クラフト窓付き箱 (105×105×H65mm)

    cotta
    ¥619税込¥681
    1枚(5枚)
    3日以内出荷
    耐油加工のギフト箱なので、お菓子を直接入れることができます。
    材質ピュアボード 350g寸法(mm)105×105×H65窓寸法(縦×横)(mm)75×75
  • トレー PP製 W350×D260×H65 1275-05 TGK(東京硝子器械)

    トレー PP製 W350×D260×H65 1275-05

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    6日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×65
  • HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6

    HKS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ68×H65 / UNF 3/4-16タイプTYPE6
  • HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1

    HKS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ68×H65 / M20-P1.5タイプTYPE1
  • カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H65シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    ピンク

    カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H65シリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    14日以内出荷から17日以内出荷
    カラフルなスタンダード診察台ですアルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。
    材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)質量(kg)約20耐荷重(kg)250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×600
  • トレー PP製 W370×D270×H65 1275-06 TGK(東京硝子器械)

    トレー PP製 W370×D270×H65 1275-06

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    10日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)145外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×270×65
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H65シリーズ アズワン

    カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H65シリーズ

    アズワン
    ¥41,490税込¥45,639
    1台
    18日以内出荷
    カラフルなスタンダード診察台です。アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。
    付属品ボルト・ スプリングワッシャー・ 丸ワッシャー/各8個、スパナ/1本、クッションスポンジ/4個仕様650×1800×600mm ブラック材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)寸法(mm)650×1800×600質量(kg)20色ブラック耐荷重250kgアズワン品番7-7502-08
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)

    HEIKO(15件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
    材質ポリプロピレンフタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
  • ハイレバー(No.65Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.65Aハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
  • 浄水器カートリッジ TOTO

    浄水器カートリッジ

    TOTO(43件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷
    年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
  • 防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭ワン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
    適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン材質ポリプロピレン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ

    KITZ(キッツ)(14件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 18-8 共柄ひしゃく(口付) SUGICO(スギコ)

    18-8 共柄ひしゃく(口付)

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ソフトハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(161件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密

    Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)

    冨士精密(12件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • キャストップ 双輪キャスター用 光

    キャストップ 双輪キャスター用

    光(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(4個)
    当日出荷
    キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
    材質エラストマー樹脂形状丸
  • Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密

    Uナット 薄形(ステンレス)

    冨士精密(17件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • ホースニップル 千代田通商

    ホースニップル

    千代田通商(9件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
    仕様シール加工(Rねじ部)形状ホースニップルねじの種類R使用圧力1MPa使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
  • 18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売)

    SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し菊割れフタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    適合三栄製H65,H65-50用材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)8適合内径(Φmm)78