カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- ARC[介護用品](1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EIKO(栄工舎)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SMC(1)
- エスケー化研(20)
- エスコ(1)
- エナパック(3)
- ダイキン工業(2)
- ナイキ(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日本緑十字社(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rc108」の検索結果

コードレスラチェットレンチ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~230仕様LEDライト付きセット内容本体長さ(mm)ラチェット部分79厚さ(mm)ラチェット部分:73全長(mm)269質量(kg)0.76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ブラシレスモーター