カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「rc-108」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1セット(6本)
当日出荷から8日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
トラクッション 平板タイプ 日本緑十字社トラクッション 平板タイプ日本緑十字社(9件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。材質発泡ウレタン長さ(m)1付属品接着剤付
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
計算機 EA761GAシリーズ エスコ計算機 EA761GAシリーズエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
テンショナアセンブリ カムチエーン 1RC-12210-08 YAMAHA(ヤマハ)テンショナアセンブリ カムチエーン 1RC-12210-08YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
規格ハマイCBS-108-10RC部品名称ボールコツク図解NoSSA-Z600V-1 ノズル部品_No.26、SSA-Z600VT-1 ノズル部品_No.26
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
規格ハマイCBS-108-10RC部品名称ボールコツク図解NoSSA-Z601VT ノズル部品_No.25、SSA-S611VT 分水器部品_No.17、SSA-F616VT 分水器部品_No.17、SSA-Z600VT ノズル部品_No.26、SSA-S610VT -1 分水器部品_No.17、SSA-F617VT 分水器部品_No.13、SSA-Z600V ノズル部品_No.26、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.13
トラクッション 日本緑十字社トラクッション日本緑十字社
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
材質(クッション)発泡ウレタン、(表面)ポリエチレン
コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスラチェットレンチBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・mLEDライト無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。仕様LEDライト付きセット内容本体長さ(mm)ラチェット部分79厚さ(mm)ラチェット部分:73全長(mm)269質量(kg)0.76回転数(min-1[r.p.m])0~230定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ブラシレスモーター
RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパックRCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)エナパック
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパックエナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセットエナパック
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-CEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-CEIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)マシンリーマ CSPREIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
コーティングTiCN2コーティング
木村若衛/春日井梅鶯 初代 浪曲特選 秀吉太閤記 竹中半兵衛・高松城水攻め CD ARC株式会社木村若衛/春日井梅鶯 初代 浪曲特選 秀吉太閤記 竹中半兵衛・高松城水攻め CDARC株式会社
909税込1,000
1個
6日以内出荷
キムラ ワカエ/カスガイ バイオウ( ロウキヨクトクセン タケナカハンベエ.1.木村若衛 竹中半兵衛2.初代 春日井梅鴬 高松城水攻め台詞・解説付
アズワン品番60-1958-86
S Series(SS5Y7-M10SNAN) SMCS Series(SS5Y7-M10SNAN)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
モータポンプ ダイキン工業モータポンプダイキン工業
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷から50日以内出荷
ソファーベッド ナイキソファーベッドナイキ
99,980税込109,978
1台
35日以内出荷
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
高さ(mm)760奥行(mm)670・900張地ビニールレザー(抗菌仕様)座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら