カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • エスコ(47)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • SUS(エスユーエス)(33)
  • Puig (プーチ)(33)
  • ホンダ(27)
  • WPH(27)
  • SP忠男(26)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
  • 大阪魂(22)
  • ミヤナガ(21)
  • 三桂製作所(16)
  • StarTech.com(14)
  • サンドビック(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • カネミツ(12)
  • メディアカバーマーケット(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spu」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
シャンクSDSプラス
maxーSDSプラスアダプター BOSCH(ボッシュ)maxーSDSプラスアダプターBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
全長(mm)225トラスコ品番732-5754
SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌々日出荷
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチールシャンク径(Φmm)10
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)
2,309税込2,540
1本
当日出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
ハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンクBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クラス最速の穴あけスピード電子無段変速正転逆転機構破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) BOSCH(ボッシュ)ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)BOSCH(ボッシュ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付です
トラスコ品番137-8231
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマー用 アングルヘッドBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
SDSプラスアングルベッド BOSCH(ボッシュ)SDSプラスアングルベッドBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
SDSプラス タイルチゼル BOSCH(ボッシュ)SDSプラス タイルチゼルBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80回転数(min-1[r.p.m])0~900シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~4000電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4.5測定振動数範囲・加速度13m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)3.5トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354高さ(mm)233消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌日出荷
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1300打撃数(min-1[回/分])0~5100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.2穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102打撃数(min-1[回/分])4530穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート4~26穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~24シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.5、破つり時9.5
パワーチェンジSDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)パワーチェンジSDSプラスシャンクBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)用シャンク形状SDSプラスシャンク
SDSプラス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
SDSプラスビット S4L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4LBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)1000有効長(mm)250シャンクSDSプラス適合機種SDSプラスハンマードリル
SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプターBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能ですドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8
SDSプラスコールドチゼル 1本入り BOSCH(ボッシュ)SDSプラスコールドチゼル 1本入りBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)233本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
SDSプラスコールドチゼル 5本入り BOSCH(ボッシュ)SDSプラスコールドチゼル 5本入りBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1袋
4日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_1本分お得な5本入りパック。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)233本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
SDSプラスブルポイント 250mm BOSCH(ボッシュ)SDSプラスブルポイント 250mmBOSCH(ボッシュ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L ショートタイプBOSCH(ボッシュ)
743税込817
1本
3日以内出荷
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール全長(mm)160シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)5.5有効長(mm)100商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
SDSプラスブルポイント 5本入 BOSCH(ボッシュ)SDSプラスブルポイント 5本入BOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1袋
3日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_1本分お得な5本入りパック。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSプラス ブルポイント(打撃専用) BOSCH(ボッシュ)SDSプラス ブルポイント(打撃専用)BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードな打撃専用ブルポイント。_x000D_すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)221本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSプラス木工チゼル BOSCH(ボッシュ)SDSプラス木工チゼルBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
はつり機能をもつSDSプラスハンマードリルで、木材のはつり、彫刻ができます。
用途木材のはつり、彫刻・ほぞ穴作業シャンク形状SDSプラスシャンク質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×175×10
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業打撃数(min-1[回/分])0~4350穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.6
SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FCセット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55打撃数(min-1[回/分])0~3700能力(Φmm)コンクリート10回転数(min-1[回/分])0~1700打撃力(J)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート32穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130回転数(min-1[r.p.m])0~780シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~3600電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5測定振動数範囲・加速度8m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)4.7セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)400高さ(mm)226消費電力(W)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95