カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-118efs」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグソーブレード(5本) BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード(5本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    金工用・ステンレス用。_x000D_。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。_x000D_。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
    用途ステンレスの切断全長(mm)83タイプ直線切断刃形波刃山数18(1インチ当たり)切断能力1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)本体寸法(mm)9.7×83×0.9有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
  • ジグソーブレード金工 ステンレス用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工 ステンレス用

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1シート(3本)
    当日出荷
    ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。
    用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業材質超硬全長(mm)83刃形-有効長(mm)59刃厚(mm)1切断方法直線切断
  • ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工用

    BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。