曜日別特売

ジグソーブレード(5本)

ジグソーブレード(5本) - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(5本) - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(5本) - BOSCH(ボッシュ)

金工用・ステンレス用。
パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。
炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。

用途
ステンレスの切断
全長(mm)
83
タイプ
直線切断
刃形
波刃
山数
18(1インチ当たり)
切断能力
1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)
本体寸法(mm)
9.7×83×0.9
有効長(mm)
50
刃厚(mm)
0.9
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80230468T-118EFS
¥2,500
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする