カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(23)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • トップマン[工具・金物](7)
  • Wera(5)
  • ネグロス電工(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • SUPER B(5)
  • サンドビック(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
  • JTC(3)
  • GEDORE(3)
  • CKD(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ハゼット(2)
  • FACOM(2)
  • RS PRO(2)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3ph」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
    用途ネジの締め、緩め。定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)5質量(g)320セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm) 小ねじ5充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドドライバー ビット BOSCH(ボッシュ)

    ハンドドライバー ビット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1セット(9本)
    欠品中
    コンパクト、便利なビットセット
    用途ねじ回し本体質量(g)280ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
  • エクステンションコードセット BOSCH(ボッシュ)

    エクステンションコードセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業にトラスコ品番215-7974セット商品数11
  • ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット43ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1式
    3日以内出荷
    様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。
    用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
  • ハンドツールセット25ピース BOSCH(ボッシュ)

    ハンドツールセット25ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1式
    3日以内出荷
    DIYに最適なハンドツールが25ピース入ったセットです。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20・T25・T30・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6
  • ツールバッグ付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ)

    ツールバッグ付ハンドツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    49,980税込54,978
    1式
    3日以内出荷
    大容量のオリジナルツールバッグに60ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19替え芯:ブラック・レッド・イエロードライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20・T25・T30・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10
  • キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ)

    キャリーケース付ハンドツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    99,980税込109,978
    1式
    3日以内出荷
    ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0