曜日別特売

キャリーケース付ハンドツールセット

キャリーケース付ハンドツールセット - BOSCH(ボッシュ)キャリーケース付ハンドツールセット - BOSCH(ボッシュ)キャリーケース付ハンドツールセット - BOSCH(ボッシュ)キャリーケース付ハンドツールセット - BOSCH(ボッシュ)キャリーケース付ハンドツールセット - BOSCH(ボッシュ)キャリーケース付ハンドツールセット - BOSCH(ボッシュ)キャリーケース付ハンドツールセット - BOSCH(ボッシュ)キャリーケース付ハンドツールセット - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。

用途
木材・金属などへのネジ締め作業
測定作業
釘などの打ち込み作業
ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業
紙・布・革などの切断作業
仕様
精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8
寸法(mm)
両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22
色
建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエロー
ソケットサイズ(mm)
6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24
ドライバ種類
ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6
六角レンチ(mm)
L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
内容量
1式
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831194471600A02ZB4
¥130,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする