カテゴリ
- 測定用品(1)
- 内視鏡(1)
絞り込み
先端径(Φmm)
- 8.3(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
液晶サイズ(インチ)
- 5型(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(3)
- ブロードウォッチ(5)
- Laserliner(レーザーライナー)(3)
- シンワ測定(2)
- エンリス商事(1)
- SMT(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 3R(スリーアール)(1)
- MCO(1)
- STS(1)
- コミネ(3)
- GATOR Case(2)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「teslong」の検索結果
特価

工業用内視鏡カメラ
BOSCH(ボッシュ)¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から翌日出荷高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能IP54液晶モニター5インチRoHS指令(10物質対応)対応