カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「nts500」の検索結果

マイクロピペット NEXTY-S
WATSON¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
ファイバースコープNTS5005.5ミリ デュアルカメラ3m
Teslong¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷【デュアルレンズ&1080P高画質】デュアルレンズ設計を採用し、ボタンひとつで正面と側面のカメラをワンタッチで切り替え可能。1080PのフルHD高画質に対応しており、リアルタイムの鮮明な映像で細かい部分までハッキリと見ることができます。【IP67防水防塵&32GBカード内蔵】高い防塵・防水性能(IP67規格)を備えているため、配管の点検、自動車・機械設備、洗濯機などの水回りメンテナンスに最適です。32GBの大容量メモリーカードを内蔵しており、約10,000枚の静止画や約110分間の動画をたっぷり保存できます。【6つのLEDライト&手元懐中電灯】カメラ先端には明るさ調整が可能な6つのLEDライトを搭載し、暗い場所でも鮮明な映像を映し出します。さらに、モニター本体にも懐中電灯(ワークライト)が付いているため、目視できない隙間の奥を照らしながら作業できます。【写真・動画撮影&5~6時間連続使用】静止画・動画の撮影モードを搭載し、現場の状況をリアルタイムでデータ保存できます。大容量バッテリーにより、約5~6時間の連続作業が可能。長時間の点検作業でも充電切れを気にせず、効率よく作業を進められます。【パッケージ内容】本体×1、カメラケーブル×1、収納ケース×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1。
シングルチャンネルピペッター
TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,1781本12日以内出荷作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
ペット同行避難セット
三和製作所¥4,598税込¥5,0581セット14日以内出荷ペット(犬・猫)と一緒に!一時避難を想定した簡易セット。避難先でもめごとになりやすい、「ニオイ」と「トイレ」問題を解決!仕様●セット内容:コットンナップサック×1、備蓄水500mL×1、消臭除菌剤(ディフェンダーNTSノンアルコール30mL)×1、迷子札(色:イエロー)×1、LEDチャーム×1、おでかけ給水器&マナーキャップ(カラビナ付き)×1、うんち処理袋M×1、ウエットティッシュ80枚入×1アズワン品番65-9143-92