カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • マキタ(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up18da」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
    用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)430定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106最大吐出量10連続使用時間(分)(目安)約20単位bar/kPa/PSI の3種切替機能バッテリー容量(Ah)3圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)(圧力)24RoHS指令(10物質対応)対応1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
  • コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスエアポンプ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    3日以内出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです。手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすい。フレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
    用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)420定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75最大吐出量(L/min)(無負荷)30単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能ホース長さ(cm)圧力:67RoHS指令(10物質対応)対応空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
関連キーワード
p18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p18