カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • omron(オムロン)(48)
  • ダイヤトレンド(45)
  • azbil(旧:山武)(43)
  • 渡辺電機工業(37)
  • 三菱電機(36)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • CHINO(チノー)(26)
  • コフロック(26)
  • AUTONICS(オートニクス)(24)
  • honeywell(16)
  • RS PRO(15)
  • Advantech(アドバンテック)(14)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • 東亜DKK(11)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(11)
  • M5Stack(11)
  • コンテック(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RS 485」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第2世代2ポートRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー(ワイド温度モデル) MOXA第2世代2ポートRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー(ワイド温度モデル)MOXA
94,980税込104,478特価
1個
当日出荷
Moxa は、IEC 62443-4-1 セキュア開発ライフサイクルプロセスを活用して、新世代のセキュアターミナルサーバーを開発しました。NPort 6100-G2/6200-G2シリーズセキュアターミナルサーバーは、IEC 62443-4-2 の設計とガイドラインに従って、現在使用しているレガシーシリアルデバイスを産業用ネットワークに安全に接続します。NPort 6000-G2は、シリアルデバイスをイーサネットネットワークに接続でき、複数のオペレーションモードをサポートします。特に、NPort 6000-G2は、Secure Real COM、Secure TCP Server、Secure TCP Client、およびセキュアペアコネクションモードなどをサポートしています。これにより、銀行、コミュニケーション、アクセスコントロール、リモートサイトマネージメントなど、セキュリティが重要なアプリケーションに最適です。
2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
UPORT 1130 MOXAUPORT 1130MOXA
18,980税込20,878
1個
欠品中
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-5495質量(g)200
UPORT 1150 MOXAUPORT 1150MOXA
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
コンバータ MOXAコンバータMOXA
12,980税込14,278
1個
当日出荷
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
20,980税込23,078
1個
当日出荷から63日以内出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
35,980税込39,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
RS-422/485 リピータ MOXARS-422/485 リピータMOXA
36,980税込40,678
1個
当日出荷
伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
電源供給式コンバータ TCC型 MOXA電源供給式コンバータ TCC型MOXA
12,980税込14,278
1個
当日出荷
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に。
4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
84,980税込93,478特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に。
PCI/PCI Express シリアルボード MOXAPCI/PCI Express シリアルボードMOXA
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用。規格ユニバーサルPCIRoHS指令(10物質対応)対応
NPORT MOXANPORTMOXA
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
PCI/PCI Express シリアルボード MOXAPCI/PCI Express シリアルボードMOXA
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
PCを含むホストコンピュータに適用する、マルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用
ISD-1130-T MOXAISD-1130-TMOXA
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。
用途シリアルデバイスをサージから保護するために仕様4データ線、RS-422/485、4kVサージ保護、4データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデルトラスコ品番168-5279質量(g)100動作温度(℃)-40~85
マルチポートシリアルボード MOXAマルチポートシリアルボードMOXA
74,980税込82,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
PCを含むホストコンピュータに適用する、マルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用
産業用USBシリアルコンバータ MOXA産業用USBシリアルコンバータMOXA
35,980税込39,578
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用
PCI/PCI Express シリアルボード MOXAPCI/PCI Express シリアルボードMOXA
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用。
1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータ MOXA1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータMOXA
21,980税込24,178
1個
62日以内出荷
1ポートRS-422/485デバイス・サーバ MOXA1ポートRS-422/485デバイス・サーバMOXA
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1ポートRS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ MOXA1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバMOXA
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1ポートRS-232C/RS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ Tモデル MOXA1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ TモデルMOXA
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1-port RS-422/485 Device Server、100 VAC、US plug。サイズ52×80×22(取付金具なし)、75.2×80×22(取付金具付)質量(g)340商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-422/485デバイス・サーバ Tモデル MOXA1ポートRS-422/485デバイス・サーバ TモデルMOXA
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1ポートRS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)-40~75商品タイプデバイスサーバ
RS-232/422/485ファイバーコンバータ MOXARS-232/422/485ファイバーコンバータMOXA
39,980税込43,978
1個
62日以内出荷
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
46,980税込51,678
1個
103日以内出荷
CB-108 PC/104-plusモジュールは、8 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数8対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104-plusバス、(シリアル)RS-232C消費電力(mA)155(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550C互換)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト再生紙使用マーク適合
1/2ポートのRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー MOXA1/2ポートのRS-232/422/485セキュアターミナルサーバーMOXA
43,980税込48,378
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
鉄道の1、2、4ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA鉄道の1、2、4ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
RS-232/422/485シリアルポート付き拡張モジュール MOXARS-232/422/485シリアルポート付き拡張モジュールMOXA
86,980税込95,678
1個
102日以内出荷
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
2,298,000税込2,527,800
1個
103日以内出荷
ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。 最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。 レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。 フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。 Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。 最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。 最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。 ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。 柔軟性のあるモジュラー仕様。 ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。 ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。 RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。 絶縁型冗長電源入力。 視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。 V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
8ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA8ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
119,800税込131,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
4/8/16/32ポートのRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー MOXA4/8/16/32ポートのRS-232/422/485セキュアターミナルサーバーMOXA
149,800税込164,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
NRack System(TM) 用RS-232/422/485 - ファイバースライドインモジュール MOXANRack System(TM) 用RS-232/422/485 - ファイバースライドインモジュールMOXA
34,980税込38,478
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
産業用RS-232/422/485 - ファイバコンバータ MOXA産業用RS-232/422/485 - ファイバコンバータMOXA
45,980税込50,578
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
DB25オスターミナルブロックRS-422/485 NP21103 MOXADB25オスターミナルブロックRS-422/485 NP21103MOXA
2,298税込2,528
1個
62日以内出荷